入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 1.54 " |
ベース幅 | 1.23 " |
ハンドルスタイル | 親指 |
保持力 | 150ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.27 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.63 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.5 " |
プランジャーねじサイズ | M4 |
製品データシート | デスタコ-6001-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.23 |
船の長さ(cm) | 6.68 |
船幅(cm) | 3.12 |
原産国 | US |
Destaco 6001-MSS 直線アクション クランプは、金属加工および製造施設で垂直面に対してワークピースを保持するために設計されています。 このクランプは、テストや組み立て、接着やはんだ付けなどのさまざまな産業作業に最適です。 この頑丈なクランプはステンレス鋼構造を採用しており、高い衝撃強度と過酷な産業条件による摩耗/損傷に対する耐性を実現します。 コンパクトなデザインとハンドルにより、最大保持容量 150 ポンドを実現しながら、限られたスペースや手の届きにくい場所でも使用できます。この直線アクションのクランプは、ハンドルが落下することが許可されている限り、格納位置と拡張位置の両方で中心を超えてロックされます。取り付け面の下にあります。 Destaco 6001-MSS 直線アクション クランプは、長時間の使用によるユーザーの疲労を最小限に抑えるための絶縁プラスチック グリップ ハンドルを備えています。 平らな面や作業台に簡単に設置できるフランジ付きスタイルのベースが付属しており、必要に応じてベースを側面に取り付けることもできます。 この直線トグル クランプはさらに、ネジ付きボディを備えており、簡単かつ確実なクランプを実現するスルーホール取り付けが可能です。 クランプの丸いプランジャーがワークピースを所定の位置にしっかりと保持し、作業中の滑りを防ぎます。
A. はい、Destaco 6001-MSS 直線アクション クランプに加えて、Destaco はさまざまな炭素鋼クランプも提供しています (デスタコ 6001 クランプ & デスタコ 6001-M クランプ).
A. Destaco ストレート ライン アクション クランプは、手動操作のプッシュ / プル スタイルのクランプで、溶接、木工、張力装置、さまざまな組み立ておよびテスト作業など、さまざまな産業用途に使用されます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に板金または機器を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco 6015-M クランプなどの一部の直線アクション クランプは、プラスチック製のグリップ ハンドルを使用して手動で固定するネジ付きプランジャーを備えています。 これらのクランプは、ユーザーが簡単にクランプを係合してロックできるようにする一方向ロック ハンドル (格納位置) を備えています。
A. 直線動作の空気圧クランプとは異なり、Destaco 手動スタイルのクランプは、プランジャーと係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルを備えています。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。