DBI-SALA 真空アンカーパッド
真空アンカーパッド
DBI-SALA 真空アンカー パッドは、真空アンカー ライフライン システムとともに使用され、滑らかで非多孔質の表面にタイオフ ポイントを提供します。 これらのパッドは、セットアップが簡単な軽量設計と、偶発的な空気損失の際の安全性を確保する内蔵逆止弁を備えています。 これらは OSHA 1910.66、OSHA 1926.502 規格に準拠しており、落下防止定格を備えています。 これらのシステムにはさらに、可聴アラームと視覚アラームが装備されています。 Raptor Supplies DBI-SALAも提供しています 二次パッドエアホース これらのライフラインシステムで使用して、規制された量のガスを供給します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラグアンドスイッチロックアウトデバイス
- 接着剤
- 電気作動式ボールバルブ
- 手すりブラケット
- 音声データジャックボックス
- 圧力と真空の測定
- 自動車メンテナンスツール
- インパクトソケットとビット
- ディスペンシングガン
- ナッツ
- LITHONIA LIGHTING 非常灯
- KINGSTON VALVES 292/4シリーズ、エアコントロールバルブ
- SPEARS VALVES PVCクリアYストレーナー、True Unionソケットエンド、EPDM
- SPEARS VALVES Y ストレーナー FKM O リング修理キット
- JOBOX 安全キャビネット
- ZING 安全検査タグ
- RUBBERMAID ホットフードパン
- LINN GEAR タイプAスプロケット、180チェーン
- ALLEGRO SAFETY アキシャル AC プラスチック ミニパック ブロワー、8 インチ
- VESTIL GR-F2Rシリーズ 構造用ガードレール イエロー ボルトオン