DAYTON ウォールハウジング、亜鉛メッキスチール
形式 | モデル | 構造 | 深さ | ゲージ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3FKG5 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 54 " | 16 | 66.25 " | 66.25 " | ¥305,906 | |
A | 3FKG3 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 44 " | 16 | 54.25 " | 54.25 " | ¥245,541 | |
A | 3FKG4 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 52 " | 16 | 60.25 " | 60.25 " | ¥283,498 | |
A | 3FKF7 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 32 " | 18 | 24.125 " | 24.12 " | ¥85,329 | |
A | 3FKG2 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 44 " | 18 | 46.25 " | 46.125 " | ¥195,268 | |
A | 3FKF4 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 23 " | 18 | 16.125 " | 16.12 " | ¥72,500 | |
A | 3FKF5 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 27 " | 18 | 20.125 " | 20.12 " | ¥77,095 | |
A | 3FKF6 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 28 " | 18 | 22.13 " | 22.12 " | ¥81,117 | |
A | 3FKF8 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 37 " | 18 | 28.13 " | 28.12 " | ¥97,917 | |
A | 3FKF9 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 38 " | 18 | 34.125 " | 34.12 " | ¥115,515 | |
A | 3FKG1 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 39 " | 18 | 40.13 " | 40.12 " | ¥134,669 |
壁のハウジング、亜鉛メッキ鋼
Dayton ウォールハウジングは、換気のために壁の切り欠きに排気ファンとプロペラファンを取り付けて囲むように設計されています。 過酷な環境での保護を提供するために、18 ゲージの亜鉛メッキ鋼で作られています。 この壁面ハウジングには、ファンのモーター駆動側を保護するスチールメッシュスクリーンが付いています。 この壁面ハウジングは、16 ゲージの亜鉛メッキ鋼製バージョンもご利用いただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デュアルホイールキャスター
- ビンとボックスの付属品
- スプリットボルトコネクタ
- コンデンサープロペラハブ
- 損傷インジケータラベル
- タスクライト
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ラボ機器
- 潤滑剤の保管と調剤
- SGS PRO シングルカット超硬バー、コーン形状
- DAYTON ブロワー12/5インチ
- PASS AND SEYMOUR 耐タンパー性サージ保護レセプタクル
- COOPER B-LINE B392-12シリーズ接続エンドキャップ
- TYGON 2001 シリーズ可塑剤不使用の耐薬品性ポンプ チューブ
- ANVIL XHハンディパックの品揃え、ブラック
- SHEPHERD CASTER ブレーキ付きスイベルステムキャスター
- HUMBOLDT 試験管クランプ
- SMC VALVES 真空計
- WEG SRW01シリーズ通信モジュール