DAYTON 3インチファン用の4FKG54壁ハウジング亜鉛メッキ鋼
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
アイテム価格 | 壁の住宅 |
構造 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
深さ | 52 " |
ファン径用(に。) | 54 |
ゲージ | 16 |
高さ | 60.25 " |
幅(Width) | 60.25 " |
船の重量(kg) | 178.2 |
船高(cm) | 36.58 |
船の長さ(cm) | 140.97 |
船幅(cm) | 165.86 |
HSコード | 8414901040 |
原産国 | US |
モデル | 構造 | 深さ | ゲージ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3FKF4 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 23 " | 18 | 16.125 " | 16.12 " | ¥72,500 | |
3FKF5 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 27 " | 18 | 20.125 " | 20.12 " | ¥77,095 | |
3FKF6 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 28 " | 18 | 22.13 " | 22.12 " | ¥81,117 | |
3FKF7 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 32 " | 18 | 24.125 " | 24.12 " | ¥85,329 | |
3FKF8 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 37 " | 18 | 28.13 " | 28.12 " | ¥97,917 | |
3FKF9 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 38 " | 18 | 34.125 " | 34.12 " | ¥115,515 | |
3FKG1 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 39 " | 18 | 40.13 " | 40.12 " | ¥134,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。