デイトン サクションストレーナー
形式 | モデル | 直径 | 演算 | 高さ | インレット | 材料 | タイプ | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DLU1 | - | - | - | - | PVDF | - | キナー | ¥34,293 | |
B | 1DLT8 | - | - | - | - | ポリプロピレン | - | ポリプロピレン | ¥23,094 | |
C | 1P689 | 5" | 大きな粒子の土砂、汚水、泥、固形物が排水ポンプの吸込口に流入するのを防ぎます。 | 4.5 " | 1-1 / 2 NPT | 鋼 | サイドラウンドミシン目 | - | ¥4,526 | |
C | 1P690 | 6" | 大きな粒子の土砂、汚水、泥、固形物が排水ポンプの吸込口に流入するのを防ぎます。 | 4.5 " | 2 NPT | 鋼 | サイドラウンドミシン目 | - | ¥5,076 | |
D | 1P931 | 6" | 大きな粒子の土砂、汚水、泥、固形物が排水ポンプの吸込口に流入するのを防ぎます。 | 5" | 3 NPT | 鋼 | サイドスクエアミシン目 | - | ¥7,832 | |
D | 2EHE8 | 7" | 大きな粒子がポンプに入るのを防ぎます | 5" | 4 NPT | 鋼 | サイドスクエアミシン目 | - | ¥8,891 | |
C | 1P812 | 7" | 大きな粒子の土砂、汚水、泥、固形物が排水ポンプの吸込口に流入するのを防ぎます。 | 5.5 " | 3 NPT | 鋼 | サイドラウンドミシン目 | - | ¥6,738 |
サクションストレーナー
Dayton サクションストレーナーは、酢酸、クロム酸、クエン酸、塩酸/塩酸、フッ化水素酸、硝酸、リン酸、グリセリン、エチレングリコール、塩化カルシウム、重炭酸ナトリウムなどの燃料と潤滑剤の洗浄に使用されます。 これらのストレーナは、構造剛性、長寿命、耐衝撃性を備えたポリプロピレン / PVDF 構造を特徴としています。 これらのストレーナは、最大 175 °F の流体温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボトルトップディスペンサー
- コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ
- AC速度制御
- UV リークディテクタのアクセサリ
- 製氷機コントロール
- 配電設備
- 圧縮空気トリートメント
- ガス検知
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 自動車用化学薬品
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 水密閉鎖プラグ
- BUSSMANN 自動車用ヒューズ:シリーズBP / ATC
- JB INDUSTRIES 冷凍ラインピアスサドルバルブ
- DAYTON ブロワーホイール
- PARKER 3251シリーズ、フロー制御チェックバルブ
- LOVEJOY キー溝付きSタイプフランジ、メートル法の穴
- EATON Dシリーズ R/Cサプレッサー
- VESTIL AFCシリーズ Aフレーム鋼製トラック
- BROWNING YSBシリーズ 非焼入れ鋼かさ歯車 16ピッチ