ドラムバレルポンプアクセサリー
カップリング
サクションストレーナー
Dayton サクションストレーナーは、酢酸、クロム酸、クエン酸、塩酸/塩酸、フッ化水素酸、硝酸、リン酸、グリセリン、エチレングリコール、塩化カルシウム、重炭酸ナトリウムなどの燃料と潤滑剤の洗浄に使用されます。 これらのストレーナは、構造剛性、長寿命、耐衝撃性を備えたポリプロピレン / PVDF 構造を特徴としています。 これらのストレーナは、最大 175 °F の流体温度に耐えることができます。
Dayton サクションストレーナーは、酢酸、クロム酸、クエン酸、塩酸/塩酸、フッ化水素酸、硝酸、リン酸、グリセリン、エチレングリコール、塩化カルシウム、重炭酸ナトリウムなどの燃料と潤滑剤の洗浄に使用されます。 これらのストレーナは、構造剛性、長寿命、耐衝撃性を備えたポリプロピレン / PVDF 構造を特徴としています。 これらのストレーナは、最大 175 °F の流体温度に耐えることができます。
ハンドノズル
Dayton ハンド ノズルは、自動車の液体や燃料の分配に使用されます。 停止、開始、流量調整のためのトリガー制御を備えており、製品の無駄やポンプモーターの摩耗を最小限に抑えます。 これらのノズルは、構造剛性、長寿命、耐食性を実現するポリプロピレン / アルミニウム / PVDF 構造を特徴としています。
Dayton ハンド ノズルは、自動車の液体や燃料の分配に使用されます。 停止、開始、流量調整のためのトリガー制御を備えており、製品の無駄やポンプモーターの摩耗を最小限に抑えます。 これらのノズルは、構造剛性、長寿命、耐食性を実現するポリプロピレン / アルミニウム / PVDF 構造を特徴としています。
手動ドラムポンプ
ソレノイドスイッチ
形式 | モデル | ギアコード | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | M12171-200-P | ¥155,857 | 見積依頼 | |
A | M12172-200-P | ¥154,849 | ||
A | M02636-P | ¥162,052 | 見積依頼 | |
A | M02627-P | ¥202,882 | ||
A | M02637-P | ¥220,690 | ||
A | M02650-P | ¥188,017 | 見積依頼 | |
A | M12262-P | ¥175,072 | 見積依頼 | |
A | M12637-150-P | ¥72,334 | 見積依頼 | |
A | m12533-270-p | ¥126,378 | 見積依頼 | |
A | M12533-380-P | ¥157,975 | 見積依頼 |
ベーンポンプリビルドキット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
キットFR32V | AF2RKN | ¥10,540 |
カプラー4点
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MMSS075RSV | AF2RKQ | ¥65,067 |
サクションストレーナー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PP27173EK0902G | AG9XRE | ¥11,759 |
クイックディスコネクトポリプロピレン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1DLU7 | AA9JXC | ¥9,449 |
インレットストレーナースリップオン直径2 1/8インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
A100855 | AC8UZB | ¥16,638 |
ノズルキット、ケミカルポンプ、直径1インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
111502-2 | AF2AKR | ¥51,977 |
ホースキット直径 1 インチポリプロピレン 8 GPM
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IBC-HK-8R2F | AF2ABX | ¥36,730 |
ホースボールバルブ直径 3/4 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
キタ32V | AF2RJU | ¥11,861 |
ドラムバレルポンプアクセサリー
ドラム&バレルポンプアクセサリは、自動車用途でのポンピングまたは液体移送を容易にします。 Raptor Supplies これらの部品を幅広く提供しています デイトン, モース、トンプソンを終えて、 フィルライト、GPIなど。 Dayton のドラム ポンプ ノズルは、液体の流量を開始、停止、制御するためのトリガー コントロールを備えています。 モールスハンドポンプはポンプの上または下に取り付けることができ、簡単に操作でき、耐久性のために自己潤滑性のテフロンピストンリングを備えています。 Raptor Supplies は、アダプター、調整可能および自動ノズル、ホース、カプラー、バルブ、キット、ストレーナーなど、ドラムおよびバレルポンプのアクセサリを幅広く販売しています。
詳細はこちら
- 動力伝達ベルト
- 防火
- バッグとバッグアクセサリー
- 殺虫剤と害虫駆除
- 電球関連商品
- 精密測定ツールキット
- 非接着性材料カッター
- 電力エネルギー計
- ランヤード
- ビュレット
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- COX ラック
- MOON AMERICAN ブースター消火ホース直径 1 インチ、長さ 100 フィート
- IGUS ロッドエンド5 / 16-24インチ
- BOSCH サンドペーパーキット6ピース
- APPROVED VENDOR スイーパーマグネット、アルミニウム
- HONEYWELL 圧力レギュレーター
- EDWARDS SIGNALING 交換用フラッシャー
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ、溝付きエンド、FKM