入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サクションストレーナー |
直径 | 7" |
はめあい | 4 インチ MNPT サクションホース |
演算 | 大きな粒子がポンプに入るのを防ぎます |
高さ | 5" |
インレット | 4 NPT |
材料 | 鋼 |
オープニング | 1-1/2 x 1-1/2" |
メッキ | 亜鉛 |
タイプ | サイドスクエアミシン目 |
UPC | 190735218488 |
船の重量(kg) | 1.45 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8413919080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径 | 演算 | 高さ | インレット | 材料 | タイプ | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DLT8 | - | - | - | - | ポリプロピレン | - | ポリプロピレン | ¥23,094 | ||
1DLU1 | - | - | - | - | PVDF | - | キナー | ¥34,293 | ||
1P689 | 5" | 大きな粒子の土砂、汚水、泥、固形物が排水ポンプの吸込口に流入するのを防ぎます。 | 4.5 " | 1-1 / 2 NPT | 鋼 | サイドラウンドミシン目 | - | ¥4,526 | ||
1P690 | 6" | 大きな粒子の土砂、汚水、泥、固形物が排水ポンプの吸込口に流入するのを防ぎます。 | 4.5 " | 2 NPT | 鋼 | サイドラウンドミシン目 | - | ¥5,076 | ||
1P812 | 7" | 大きな粒子の土砂、汚水、泥、固形物が排水ポンプの吸込口に流入するのを防ぎます。 | 5.5 " | 3 NPT | 鋼 | サイドラウンドミシン目 | - | ¥6,738 | ||
1P931 | 6" | 大きな粒子の土砂、汚水、泥、固形物が排水ポンプの吸込口に流入するのを防ぎます。 | 5" | 3 NPT | 鋼 | サイドスクエアミシン目 | - | ¥7,832 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。