DAYTON 水中排水ポンプ
デイトンの水中排水ポンプは、浸水した地下室や作業現場からスラリーや余分な水を汲み出すために使用されます。
形式 | モデル | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | アンプ | ベース材料 | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ユ74 | 1 | 2.8 | ステンレス鋼 | - | - | - | 16 | 10.5 " | ¥84,054 | |
B | 3ユ66 | 6 | 1.5 | ポリプロピレン | - | - | - | 16 | 10.75 " | ¥31,802 | |
C | 3ユ69 | 6 | 1.5 | ポリプロピレン | - | - | - | 16 | 10.5 " | ¥38,505 | |
D | 3ユ72 | 13 | 2.3 | ポリプロピレン | 4 | - | - | 32 | 12.875 " | ¥55,252 | |
E | 3ユ57 | 13 | 2.3 | ポリプロピレン | 4 | - | - | 27 | 11 " | ¥41,431 | |
C | 3ユ70 | 14 | 2.6 | ポリプロピレン | 5 | - | - | 32 | 10.75 " | ¥38,009 | |
F | 3ユ65 | 14 | 2.6 | ポリプロピレン | 5 | - | - | 32 | 10.5 " | ¥31,384 | |
B | 3ユ67 | 14 | 2.6 | ポリプロピレン | 5 | - | - | 32 | 10.5 " | ¥33,345 | |
A | 3ユ75 | 15 | 4.1 | ステンレス鋼 | 7 | - | - | 34 | 11.875 " | ¥80,633 | |
A | 3ユ76 | 21 | 6.4 | ステンレス鋼 | 12 | 3 | - | 45 | 13.25 " | ¥92,807 | |
E | 3ユ58 | 22 | 2.5 | ポリプロピレン | 13 | - | - | 34 | 11 " | ¥44,246 | |
B | 3ユ68 | 22 | 3 | ポリプロピレン | 12 | - | - | 41 | 10.5 " | ¥33,672 | |
C | 3ユ71 | 22 | 3 | ポリプロピレン | 12 | - | - | 41 | 10.75 " | ¥42,446 | |
D | 3ユ73 | 25 | 2.9 | ポリプロピレン | 12 | - | - | 42 | 12.875 " | ¥67,332 | |
E | 3ユ59 | 31 | 5.1 | ポリプロピレン | 24 | 18 | 4 | 41 | 11 " | ¥49,036 | |
G | 1XHV6 | 31 | 3.8 | 鋳鉄 | 19 | 29 | 9 | 58 | 13.75 " | ¥36,169 | |
H | 3BB70 | 34 | 5.8 | 鋳鉄 | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | ¥53,443 | |
I | 3BB68 | 34 | 5.8 | 鋳鉄 | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | ¥49,013 | |
J | 1アプリ1 | 41 | 4 | 鋳鉄 | 29 | - | - | 58 | 13 " | ¥99,133 | |
K | 1XHV7 | 43 | 4.8 | 鋳鉄 | 30 | 36 | 15 | 75 | 16.25 " | ¥84,126 | |
H | 3BB81 | 45 | 6.8 | 鋳鉄 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ¥84,912 | |
I | 3BB69 | 45 | 6.8 | 鋳鉄 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ¥65,781 | |
L | 3BB73 | 45 | 6.8 | 鋳鉄 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ¥56,684 | |
H | 3BB71 | 45 | 6.8 | 鋳鉄 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ¥61,739 | |
M | 3BB78 | 45 | 6.8 | 鋳鉄 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ¥76,848 | |
I | 3BB76 | 45 | 6.8 | 鋳鉄 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ¥63,327 | |
J | 1アプリ2 | 57 | 4.3 | 鋳鉄 | 45 | - | 9 | 70 | 13.375 " | ¥115,729 | |
M | 3BB79 | 62 | 9.8 | 鋳鉄 | 50 | 40 | 20 | 80 | 12.25 " | ¥113,154 | |
I | 3BB77 | 62 | 9.8 | 鋳鉄 | 50 | 40 | 20 | 80 | 12.25 " | ¥75,152 | |
H | 3BB82 | 62 | 9.8 | 鋳鉄 | 50 | 40 | 20 | 80 | 12.25 " | ¥95,346 | |
L | 3BB74 | 62 | 9.8 | 鋳鉄 | 50 | 40 | 20 | 80 | 12.25 " | ¥80,301 | |
H | 3BB72 | 62 | 9.8 | 鋳鉄 | 50 | 40 | 20 | 80 | 12.25 " | ¥77,641 | |
L | 3BB75 | 92 | 10.5 | 鋳鉄 | 80 | 63 | 43 | 113 | 13 " | ¥95,129 | |
N | 3BB80 | 92 | 10.5 | 鋳鉄 | 80 | 63 | 43 | 113 | 13 " | ¥115,789 |
水中サンプポンプ
デイトンの水中排水ポンプは、浸水した地下室や作業現場からスラリーや余分な水を汲み出すために使用されます。 これらのポンプは、低摩擦、高い曲げ強度、耐食性を実現する鋳鉄/ポリプロピレン/ステンレス鋼/アルミニウム製のハウジングを備えています。 SiC/Buna-N/CRB/CMCシールを採用し、水密、油密、防塵のシールを実現しています。 これらの排水ポンプは最大 3600 rpm の速度を実現し、最大負荷容量は 300 ポンドで、1/4、1/3、1/2、および 3/4 馬力のバリエーションが用意されています。
動作メカニズム
- 水中ポンプは、回転エネルギーを運動エネルギーに変換し、最終的には圧力エネルギーに変換することによって水を表面に押し出します。
- インペラの回転により水はディフューザーを通って押し出され、そこから水は地表に到達します。
特徴
- これらの Dayton 排水ポンプは、低摩擦、高い曲げ強度、耐食性を実現する鋳鉄 / ポリプロピレン / ステンレス鋼 / アルミニウム製のハウジングを備えています。
- SiC/Buna-N/CRB/CMCシールを採用し、水密、油密、防塵のシールを実現しています。
- これらの排水ポンプは最大 3600 rpm の速度を実現し、最大負荷容量は 300 ポンドです。
- 1/4、1/3、1/2、3/4 馬力のバリエーションがあります。
よくある質問
これらのポンプにはどのタイプのスイッチが使用されていますか?
これらの排水ポンプにはピギーバック スイッチ接続があり、ポンプに電力を伝達してポンプをオンにします。
デイトン水中排水ポンプの最高水温は何度ですか?
これらのポンプは最大 104 度 F の水温に耐えることができます。
排水ポンプはどれくらいの頻度で修理すべきですか?
排水ポンプは、理想的には XNUMX ~ XNUMX か月ごとにメンテナンスする必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポリエチレンチューブ継手
- ガラスとセラミックのドリルビット
- 街灯柱ベースカバー
- バリアグラブ
- 吸収剤メンテナンスブランケット
- 手のこぎりとのこぎり
- 電線管継手および付属品
- ラミネートおよび製本装置
- 構造フレーミングシステム
- 溶接用薬品
- DAYTON 照明フォトコントロール、9 インチリード、半透明
- WESTWARD ホースエンド修理キット
- AMERICRAFT MANUFACTURING AMシリーズルーフエキゾースター
- WATTS カバーキット
- ADB HOIST RINGS MFG. ボルト式アンカーシャックル
- KRAFT TOOL CO. ツールバッグ
- HUMBOLDT ソイルグラインダー
- CAMPBELL クレビススリングフック
- SMC VALVES Caシリーズ タイロッドシリンダ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDHS一段減速機