DAYTON 1APP2排水ポンプ1 / 2Hp 2 Npt 33ft Max Ss
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
アイテム価格 | 水中サンプポンプ |
アンプ | 4.3 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 8.5 " |
NPTの排出 | 2" |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 65 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 57 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 9 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 70 |
高さ | 13.375 " |
住まい | ステンレス鋼 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1/2 |
インペラ材質 | PC |
最大直径固体 | 7 / 8 " |
最大頭 | 33のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104度F |
メカニカルシール | CRB / CMC |
最小サンプピット径 | 8" |
モーターRPM | 3600 |
RPM | 3600 |
シャフトシール | (2) カーボン/セラミック、(1) ブナ N |
スイッチタイプ | デュアルフロート |
熱保護 | 有り |
トップ材質 | 鋳鉄 |
UPC | 190735131589 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 11.43 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | アンプ | ベース材料 | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1アプリ1 | 41 | 4 | 鋳鉄 | 29 | - | - | 58 | 13 " | ¥96,179 | ||
1XHV6 | 31 | 3.8 | 鋳鉄 | 19 | 29 | 9 | 58 | 13.75 " | ¥38,084 | ||
1XHV7 | 43 | 4.8 | 鋳鉄 | 30 | 36 | 15 | 75 | 16.25 " | ¥84,126 | ||
3BB68 | 34 | 5.8 | 鋳鉄 | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | ¥47,553 | ||
3BB69 | 45 | 6.8 | 鋳鉄 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ¥63,822 | ||
3BB70 | 34 | 5.8 | 鋳鉄 | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | ¥52,379 | ||
3BB71 | 45 | 6.8 | 鋳鉄 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ¥60,809 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。