DAYTON 3BB72排水ポンプ3 / 4Hp 1-1 / 2 Npt10フィート
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
アイテム価格 | 水中サンプポンプ |
アンプ | 9.8 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 上も下も |
コード長 | 10ft。 |
直径 | 9.125 " |
NPTの排出 | 1-1 / 2」 |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 70 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 62 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 50 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 40 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 20 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 80 |
高さ | 12.25 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3/4 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 1 / 2 " |
最大頭 | 32のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104度F |
メカニカルシール | SiC |
モータータイプ | 油冷 |
オフポイント | 3" |
オンポイント | 7-1 / 4」 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | シリコンカーバイド |
スイッチタイプ | 垂直 |
トップ材質 | 鋳鉄 |
UPC | 190735279984 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 14.36 |
船高(cm) | 36.58 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | アンプ | ベース材料 | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1アプリ1 | 41 | 4 | 鋳鉄 | 29 | - | - | 58 | 13 " | ¥96,179 | ||
1アプリ2 | 57 | 4.3 | 鋳鉄 | 45 | - | 9 | 70 | 13.375 " | ¥103,927 | ||
1XHV6 | 31 | 3.8 | 鋳鉄 | 19 | 29 | 9 | 58 | 13.75 " | ¥38,084 | ||
1XHV7 | 43 | 4.8 | 鋳鉄 | 30 | 36 | 15 | 75 | 16.25 " | ¥84,126 | ||
3BB68 | 34 | 5.8 | 鋳鉄 | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | ¥47,553 | ||
3BB69 | 45 | 6.8 | 鋳鉄 | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | ¥63,822 | ||
3BB70 | 34 | 5.8 | 鋳鉄 | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | ¥52,379 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。