承認されたベンダー 吸水/排水ホース
形式 | モデル | 曲げ半径 | フィッティングサイズ | 継手タイプ | 内部径 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZNB1 | 1.5 " | 1.5 " | アルミニウムシャンクオスxメスw /真ちゅう製スイベル | 1.5 " | 20のプサイ | 140度F | 2.17 " | ¥45,181 | |
B | 1ZNB7 | 1.5 " | - | - | 1.5 " | 20のプサイ | 150度F | 2.17 " | ¥56,899 | |
C | 1ZNB4 | 1.5 " | 1.5 " | 女性カムロックxMNPT | 1.5 " | 20のプサイ | 140度F | 2.17 " | ¥49,049 | |
A | 1ZNB2 | 3" | 2" | アルミニウムシャンクオスxメスw /真ちゅう製スイベル | 2" | 15のプサイ | 140度F | 2.76 " | ¥63,244 | |
C | 1ZNB5 | 3" | 2" | 女性カムロックxMNPT | 2" | 15のプサイ | 140度F | 2.76 " | ¥66,684 | |
B | 1ZNB8 | 3" | - | - | 2" | 15のプサイ | 150度F | 2.76 " | ¥74,083 | |
A | 1ZNB3 | 4" | 3" | アルミニウムシャンクオスxメスw /真ちゅう製スイベル | 3" | 7のプサイ | 140度F | 4.06 " | ¥100,835 | |
B | 1ZNB9 | 4" | - | - | 3" | 7のプサイ | 150度F | 4.06 " | ¥116,303 | |
C | 1ZNB6 | 4" | 3" | 女性カムロックxMNPT | 3" | 7のプサイ | 140度F | 4.06 " | ¥106,243 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手動マテリアルリフトアクセサリ
- レセプタクルおよびGFCIテスター
- ジェットポンプモーター
- ツールボードとビン保管トラック
- リブ付き壁コンテナ
- ラボ機器
- ラボの保管と輸送
- 化学ポンプ
- 直線運動
- キーストック
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、S8、14V
- SPEEDAIRE 容積式送風機
- REICHERT ダークフィールドコロニーカウンター
- KISSLER & CO フェイスストッパー
- APPROVED VENDOR クイックカップリングキー
- EDWARDS SIGNALING 白色LEDモジュール
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 2-32 Un
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE35 ブッシュ付きウィングプーリー
- ZING SDS ステーションを理解する権利
- GROVE GEAR GRシリーズ、HM-H1スタイル、860サイズ、アイアンマンウォーム減速機