APPROVED VENDOR 1ZNB7サクションホース1.5インチIdx20フィート20Psi Max
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
アイテム価格 | 吸水/排出ホース |
曲げ半径 | 1.5 " |
色 | 黒と黄色 |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 20ft。 |
マックス。 圧力 | 20のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
外径 | 2.17 " |
強化 | ポリエチレン |
チューブ材質 | ポリエチレン |
真空定格 | 29 "Hg |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 71.63 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 3917330000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 曲げ半径 | フィッティングサイズ | 継手タイプ | 内部径 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZNB1 | 1.5 " | 1.5 " | アルミニウムシャンクオスxメスw /真ちゅう製スイベル | 1.5 " | 20のプサイ | 140度F | 2.17 " | ¥45,181 | ||
1ZNB2 | 3" | 2" | アルミニウムシャンクオスxメスw /真ちゅう製スイベル | 2" | 15のプサイ | 140度F | 2.76 " | ¥63,244 | ||
1ZNB3 | 4" | 3" | アルミニウムシャンクオスxメスw /真ちゅう製スイベル | 3" | 7のプサイ | 140度F | 4.06 " | ¥100,835 | ||
1ZNB4 | 1.5 " | 1.5 " | 女性カムロックxMNPT | 1.5 " | 20のプサイ | 140度F | 2.17 " | ¥49,049 | ||
1ZNB5 | 3" | 2" | 女性カムロックxMNPT | 2" | 15のプサイ | 140度F | 2.76 " | ¥66,684 | ||
1ZNB6 | 4" | 3" | 女性カムロックxMNPT | 3" | 7のプサイ | 140度F | 4.06 " | ¥106,243 | ||
1ZNB8 | 3" | - | - | 2" | 15のプサイ | 150度F | 2.76 " | ¥74,083 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。