HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 4 ウェイ トグル スイッチ、超高耐久産業用シリーズ
形式 | モデル | アンペアAC | 色 | 定格電流 | 定格HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL1204GY | 15 | グレー | 15 A | 1/2 | ¥23,030 | |
B | HBL1204I | 15 | 象牙 | 15 A | 1/2 | ¥23,030 | |
C | HBL1204 | 15 | ブラウン | 15 A | 1/2 | ¥23,030 | |
D | HBL1224 | 20 | ブラウン | 20 A | 1 | ¥16,213 | |
E | HBL1224I | 20 | 象牙 | 20 A | 1 | ¥16,213 | |
F | HBL1224W. | 20 | ホワイト | 20 A | 1 | ¥16,213 | |
G | HBL1224R | 20 | レッド | 20 A | 1 | ¥16,213 | |
H | HBL1224GY | 20 | グレー | 20 A | 1 | ¥16,213 |
4ウェイトグルスイッチ、エクストリームヘビーデューティーインダストリアルシリーズ
Hubbell Wiring Device-Kellems の超耐久産業用シリーズ、4 方向トグル スイッチは、建設および産業用途で 3 つの異なる場所から電気設備を制御するのに最適です。 端子上の配線接続を最適化するための背面と側面の配線設計が特徴です。 これらのスイッチは、耐久性と耐食性を高めるため、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱硬化性構造を備えています。 これらのスイッチは、茶色、赤、白、アイボリー、グレーの電流定格 15 および 20A の幅広い製品からお選びいただけます。
Raptor supplies また、提供しています 3ウェイ超頑丈な産業用トグルスイッチ 2つの異なる場所から電気器具を制御するための同様の機能と仕様を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボンネットとパッド
- フードサービスバッグ
- 非常用照明電池
- 旋回リング
- ダイレクトドライブファンモーターアセンブリ
- パレットジャッキとアクセサリー
- ホースクランプ
- 工具保持
- キーコントロールの識別
- ワイヤーとケーブル
- APPROVED VENDOR ワイヤーパーティションパネル
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS トリプルピストンスケーラー
- OSG 14101シリーズ、成形タップ
- PARKER P32Dシリーズグローバルダンプバルブ
- 3M ソリッドブラック滑り止めテープ、12インチ
- PETERSEN PRODUCTS インフレコントローラー
- AEROQUIP エアコンプレッサーホース
- VESTIL G6 シリーズ ゴム製バンパー付き構造ラック ガード
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- WEG UCWT シリーズ三相容量性ユニット