承認済みベンダー ねじ付きスタッド、プレーン
形式 | モデル | グレード | 材料 | 最小 抗張力 | 全体の長さ(Overall Length) | ロックウェル硬度 | 温度。 範囲 | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32444 | - | 低炭素鋼 | 60,000のプサイ | 40 mm | B70 | - | M8 X 1.25 | 粗いネジ | ¥2,295 | |
A | 32442 | - | 低炭素鋼 | 60,000のプサイ | 25 mm | B70 | - | M8 X 1.25 | 粗いネジ | ¥3,423 | |
A | 32439 | - | 低炭素鋼 | 60,000のプサイ | 40 mm | B70 | - | M6 X 1 | 粗いネジ | ¥2,023 | |
A | 32441 | - | 低炭素鋼 | 60,000のプサイ | 50 mm | B70 | - | M6 X 1 | 粗いネジ | ¥2,301 | |
A | U22551.062.0600 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 6" | 35 | -58°から977° | 5 / 8-11 | UNC | ¥77,524 | |
A | U22551.062.0625 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 6.25 " | 35 | -58°から977° | 5 / 8-11 | UNC | ¥80,320 | |
A | U22551.062.0550 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 5.5 " | 35 | -58°から977° | 5 / 8-11 | UNC | ¥81,872 | |
A | U22551.062.0475 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 4.75 " | 35 | -58°から977° | 5 / 8-11 | UNC | ¥100,888 | |
A | U22551.062.0375 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 3.75 " | 35 | -58°から977° | 5 / 8-11 | UNC | ¥89,377 | |
A | U22551.062.0300 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 3" | 35 | -58°から977° | 5 / 8-11 | UNC | ¥95,644 | |
A | U22551.087.0775 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 7.75 " | 35 | -58°から977° | 7 / 8-9 | UNC | ¥80,344 | |
A | U22551.087.0700 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 7" | 35 | -58°から977° | 7 / 8-9 | UNC | ¥88,733 | |
A | U22551.087.0500 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 5" | 35 | -58°から977° | 7 / 8-9 | UNC | ¥92,514 | |
A | U22551.062.0500 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 5" | 35 | -58°から977° | 5 / 8-11 | UNC | ¥77,464 | |
A | U22551.087.0375 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 3.75 " | 35 | -58°から977° | 7 / 8-9 | UNC | ¥114,386 | |
A | U22551.062.0800 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 8" | 35 | -58°から977° | 5 / 8-11 | UNC | ¥79,902 | |
A | U22551.087.1100 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 11 " | 35 | -58°から977° | 7 / 8-9 | UNC | ¥90,607 | |
A | U22551.087.0800 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 8" | 35 | -58°から977° | 7 / 8-9 | UNC | ¥82,275 | |
A | U22551.087.1000 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 10 " | 35 | -58°から977° | 7 / 8-9 | UNC | ¥84,366 | |
A | U22551.087.0450 | B16 | 炭素鋼 | 100,000〜125,000 PSI | 4.5 " | 35 | -58°から977° | 7 / 8-9 | UNC | ¥118,043 | |
B | U22320.087.0525 | L7 | 炭素鋼 | 115,000〜125,000 PSI | 5.25 " | - | -150°から752° | 7 / 8-9 | UNC | ¥53,309 | |
B | U22320.087.0475 | L7 | 炭素鋼 | 115,000〜125,000 PSI | 4.75 " | - | -150°から752° | 7 / 8-9 | UNC | ¥51,303 | |
B | U22320.062.0300 | L7 | 炭素鋼 | 115,000〜125,000 PSI | 3" | - | -150°から752° | 5 / 8-11 | UNC | ¥83,119 | |
B | U22320.087.0775 | L7 | 炭素鋼 | 115,000〜125,000 PSI | 7.75 " | - | -150°から752° | 7 / 8-9 | UNC | ¥76,925 | |
B | U22320.062.0675 | L7 | 炭素鋼 | 115,000〜125,000 PSI | 6.75 " | - | -150°から752° | 5 / 8-11 | UNC | ¥48,352 | |
B | U22320.062.0275 | L7 | 炭素鋼 | 115,000〜125,000 PSI | 2.75 " | - | -150°から752° | 5 / 8-11 | UNC | ¥90,595 | |
B | U22320.062.0425 | L7 | 炭素鋼 | 115,000〜125,000 PSI | 4.25 " | - | -150°から752° | 5 / 8-11 | UNC | ¥75,924 | |
B | U22320.062.0450 | L7 | 炭素鋼 | 115,000〜125,000 PSI | 4.5 " | - | -150°から752° | 5 / 8-11 | UNC | ¥78,720 | |
B | U22320.087.0350 | L7 | 炭素鋼 | 115,000〜125,000 PSI | 3.5 " | - | -150°から752° | 7 / 8-9 | UNC | ¥62,005 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プレス工具付属品
- IEC補足プロテクター
- アングルグラインダー
- トレーラーロック
- 固定エアタンク
- 閉所での作業
- キャスターとホイール
- ファンブレードとプロペラ
- ラボろ過
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- ELDON JAMES Yコネクタ
- ABILITY ONE グラスファイバーモップハンドル
- APPROVED VENDOR ペイントローラーフレーム
- PROTO コールドチゼルセット、テザー対応
- CONDOR アンローダーバルブ、1/4 "クイックコネクト
- MORSE DRUM パイロットパワー推進ドラムハンドラー
- DIXON R73シリーズコンパクトレギュレーター
- WATTS LF909ラージシリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- LEATHERHEAD TOOLS スレッジ、36インチ
- BALDOR / DODGE バビット付き、XNUMX ボルトピローブロック、分割ジャーナルベアリング