APPROVED VENDOR U22320.087.0350 スレッド スタッド プレーン 7/8-9X3-1/2、60PK
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
アイテム価格 | フルスレッドスタッド |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | L7 |
材料 | 炭素鋼 |
最小 抗張力 | 115,000〜125,000 PSI |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
温度。 範囲 | -150度752度まで |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 7 / 8-9 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 13.2 |
船高(cm) | 15.09 |
船の長さ(cm) | 23.29 |
船幅(cm) | 19.2 |
HSコード | 7318155030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。