承認されたベンダーのシリコン青銅標準分割ロックワッシャー
形式 | モデル | 色 | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U43150.037.0001 | - | 3 / 8 " | 0.377 " | 0.68 " | 0.094 " | - | ¥5,871 | |
B | U43150.050.0001 | - | 1 / 2 " | 0.502 " | 0.869 " | 0.125 " | - | ¥10,945 | |
B | U43150.062.0001 | - | 5 / 8 " | 0.628 " | 1.073 " | 0.156 " | - | ¥8,778 | |
B | U43150.025.0001 | - | 1 / 4 " | 0.252 " | 0.487 " | 0.062 " | - | ¥5,089 | |
C | 1NU95 | ブロンズ | 3 / 4 " | 0.766 " | 1.265 " | 0.188 " | 0.188 " | ¥6,715 | |
D | 1NU88 | ブロンズ | #6 | 0.148 " | 0.25 " | 0.031 " | 0.031 " | ¥1,398 | |
E | 1NU94 | ブロンズ | 5 / 8 " | 0.641 " | 1.073 " | 0.156 " | 0.156 " | ¥10,161 | |
F | 1NU87 | ブロンズ | #4 | 0.120 " | 0.209 " | 0.025 " | 0.025 " | ¥847 | |
G | 1NU93 | ブロンズ | 1 / 2 " | 0.512 " | 0.869 " | 0.125 " | 0.125 " | ¥1,302 | |
H | U43150.019.0001 | シンプルスタイル | #10 | 0.193 " | 0.334 " | 0.047 " | - | ¥3,457 | |
B | U43150.021.0001 | シンプルスタイル | #12 | 0.220 " | 0.377 " | 0.056 " | - | ¥7,779 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- メールカート
- 温水圧力計
- ドライブアーバー
- グローブボックスグローブ
- 安全保管棟
- 機械加工用品
- ワイヤーコネクタ
- 配送ラベルとアクセサリー
- 屋外LEDランプ
- 電圧レギュレーション
- APPROVED VENDOR ドリルプレスガード
- EAZYPOWER グラウトブレード超硬グリット2-9 / 16インチ
- REELCRAFT ホースリール、内径1インチホース、3000 PSI
- VEE GEE ガラス温度計の液体
- WESTWARD エンドパイプレンチ
- AKRO-MILS 33223 Akro Grid 分割可能プラスチック収納ボックス
- ALLEGRO SAFETY サービスキット
- TEMPCO セラミック端子カバー
- MORSE CUTTING TOOLS ストレートフルートタップ 2095M ストレートフルートタップシリーズ
- CONDOR レザーグローブ 牛革 プレミアム フルフィンガー グレー