入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリットロックワッシャー |
色 | ブロンズ |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | 1 / 2 " |
内部径 | 0.512 " |
材料 | シリコンブロンズ |
外径 | 0.869 " |
ロックウェル硬度 | B90 |
厚さ | 0.125 " |
厚さの許容 | 0.125 " |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7415210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。