承認されたベンダーの皿ワッシャー
形式 | モデル | 終了 | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 材料 | 外径 | ロックウェル硬度 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9935 | ブラックオキサイド | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 鋼 | 1.25 " | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥2,142 | |
A | Z9924 | ブラックオキサイド | M5 | 5.3 mm | 鋼 | 28 mm | B84 | 3.5 mm | +/- 0.3mm | ¥1,563 | |
A | Z9928 | ブラックオキサイド | M6 | 6.4 mm | 鋼 | 45 mm | B84 | 6 mm | +/- 0.3mm | ¥3,567 | |
A | Z9920 | ブラックオキサイド | M4 | 4.3 mm | 鋼 | 16 mm | B84 | 3 mm | +/- 0.3mm | ¥4,366 | |
A | Z9933 | ブラックオキサイド | #10 | 13 / 64 " | 鋼 | 1.125 " | B84 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | ¥1,797 | |
A | Z9934 | ブラックオキサイド | #10 | 13 / 64 " | 鋼 | 1.25 " | B84 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | ¥2,054 | |
A | Z9937 | ブラックオキサイド | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 鋼 | 1.5 " | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥2,375 | |
A | Z9938 | ブラックオキサイド | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 鋼 | 1.75 " | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥3,287 | |
A | Z9921 | ブラックオキサイド | M4 | 4.3 mm | 鋼 | 20 mm | B84 | 3 mm | +/- 0.3mm | ¥4,460 | |
A | Z9922 | ブラックオキサイド | M5 | 5.3 mm | 鋼 | 22 mm | B84 | 3.5 mm | +/- 0.3mm | ¥6,083 | |
A | Z9932 | ブラックオキサイド | #10 | 13 / 64 " | 鋼 | 13 / 16 " | B84 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | ¥6,895 | |
A | Z9923 | ブラックオキサイド | M5 | 5.3 mm | 鋼 | 25 mm | B84 | 3.5 mm | +/- 0.3mm | ¥8,599 | |
A | Z9939 | ブラックオキサイド | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 鋼 | 2" | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥6,814 | |
A | Z9936 | ブラックオキサイド | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 鋼 | 1.375 " | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥2,426 | |
A | Z9929 | ブラックオキサイド | M6 | 6.4 mm | 鋼 | 52 mm | B84 | 6 mm | +/- 0.3mm | ¥5,272 | |
A | Z9927 | ブラックオキサイド | M6 | 6.4 mm | 鋼 | 40 mm | B84 | 5 mm | +/- 0.3mm | ¥2,911 | |
A | Z9925 | ブラックオキサイド | M6 | 6.4 mm | 鋼 | 32 mm | B84 | 4 mm | +/- 0.3mm | ¥2,456 | |
A | Z9926 | ブラックオキサイド | M6 | 6.4 mm | 鋼 | 36 mm | B84 | 4 mm | +/- 0.3mm | ¥2,562 | |
A | Z9930 | ブラックオキサイド | #8 | 3 / 16 " | 鋼 | 3 / 4 " | B84 | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ¥4,749 | |
A | Z9931 | ブラックオキサイド | #8 | 3 / 16 " | 鋼 | 1" | B84 | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ¥5,907 | |
B | Z9935SS | シンプルスタイル | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.25 " | B85からC95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥5,208 | |
C | Z9939SS | シンプルスタイル | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8ステンレス鋼 | 2" | B85からC95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥16,585 | |
D | Z9936SS | シンプルスタイル | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.375 " | B85からC95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥7,388 | |
E | Z9932SS | シンプルスタイル | #10 | 13 / 64 " | 18-8ステンレス鋼 | 13 / 16 " | B85からC95 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | ¥3,166 | |
F | Z9931SS | シンプルスタイル | #8 | 3 / 16 " | 18-8ステンレス鋼 | 1" | B85からC95 | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ¥2,849 | |
G | Z9930SS | シンプルスタイル | #8 | 3 / 16 " | 18-8ステンレス鋼 | 3 / 4 " | B85からC95 | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ¥2,116 | |
H | Z9934SS | シンプルスタイル | #10 | 13 / 64 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.25 " | B85からC95 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | ¥4,509 | |
I | Z9938SS | シンプルスタイル | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.75 " | B85からC95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥10,484 | |
J | Z9937SS | シンプルスタイル | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.5 " | B85からC95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ¥7,214 | |
K | Z9933SS | シンプルスタイル | #10 | 13 / 64 " | 18-8ステンレス鋼 | 1.125 " | B85からC95 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | ¥5,219 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オープンエンドレンチ
- ワードローブロッカー
- LEDチャンネルストリップフィクスチャ
- シャッターモーター
- リフトアシスト
- パイプ継手とカップリング
- ポンプ付属品
- 潤滑剤の保管と調剤
- 通信部
- 自動車用化学薬品
- CHAINFLEX トレイケーブル、最大20アンペア
- SCHNEIDER ELECTRIC 警告灯、回転ミラーLED、12VAC / DC
- LOVEJOY キー溝のないRRSおよびRRSCタイプのハブ、インチボア
- ALLEGRO SAFETY EZエアマックスレスピレーター&ヘッドトップ
- SPEARS VALVES ダブルコンテインメントCPVCスケジュール80アイソレーションカプラー
- EATON 計量台座マウント
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ テーパー ブッシュ 5 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ
- DAYTON スタッカー
- MOEN シャワートリムキット
- BROWNING NSSシリーズ在庫鋼および鋳鉄平歯車、5ピッチ