皿座金

フィルタ


皿ワッシャーは、楕円頭ねじおよび皿頭ねじとともに使用され、座面とシール機能を提供します。 Raptor Supplies などのブランドの幅広い皿ワッシャーを提供しています。 グレインジャー">GRAINGER an...d マイクロプラスチック。 これらのワッシャーは平ワッシャーと同様に機能しますが、皿頭ネジの座面が特徴です。続きを见る

APPROVED VENDOR -

ワッシャー#6

形式モデル終了内部径材料外径価格
A253031-PGニッケル0.200 "低炭素鋼15 / 32 "¥3,228
見積依頼
A908016-PGニッケル0.200 "真鍮15 / 32 "¥2,070
B1NU82シンプルスタイル0.172 "18-8ステンレス鋼29 / 64 "¥1,304
APPROVED VENDOR -

ワッシャー#8

形式モデル終了内部径材料外径厚さ価格
A253036-PGニッケル0.210 "低炭素鋼17 / 32 "7 / 64 "¥1,240
B1NU83シンプルスタイル0.203 "18-8ステンレス鋼33 / 64 "3 / 32 "¥1,324
APPROVED VENDOR -

ワッシャー1/4インチ

形式モデル終了内部径材料価格
A253049-PGニッケル0.335 "低炭素鋼-
見積依頼
B1NU86シンプルスタイル0.328 "18-8ステンレス鋼¥2,824
MICRO PLASTICS -

皿座金、ナイロン

形式モデルColorボルトサイズに適合内部径外径厚さ価格
A11SFW0010Bブラック#100.196 "0.575 "0.152 "¥1,892
B11SFW0008Bブラック#80.171 "0.51 "0.115 "¥3,586
C11SFW0025Bブラック1 / 4 "0.260 "0.683 "0.18 "-
見積依頼
D11SFW0006Bブラック#60.143 "0.437 "0.1 "¥1,266
E11SFW0012Bブラック#120.225 "0.609 "0.16 "¥1,190
F11SFW0008オフホワイト#80.171 "0.51 "0.115 "¥1,386
G11SFW0010オフホワイト#100.196 "0.575 "0.152 "¥1,338
H11SFW0025オフホワイト1 / 4 "0.260 "0.683 "0.18 "¥1,288
I11SFW0012オフホワイト#120.225 "0.609 "0.16 "¥3,720
APPROVED VENDOR -

ワッシャー#12

形式モデル終了内部径材料外径厚さ価格
A253046-PGニッケル0.289 "低炭素鋼21 / 32 "1 / 8 "¥4,034
B1NU85シンプルスタイル0.297 "18-8ステンレス鋼11 / 16 "9 / 34 "¥2,276
GRAINGER -

皿座金

形式モデル内部径外径価格
AZPYR#10625-316で0.20315 / 8 "¥1,860
BZPYR14750-316で0.28133 / 4 "¥1,968
APPROVED VENDOR -

皿座金

形式モデル終了ボルトサイズに適合内部径材料外径ロックウェル硬度厚さ厚さの許容価格
AZ9922ブラックオキサイドM55.3 mm22 mmB843.5 mm+/- 0.3mm¥5,726
AZ9924ブラックオキサイドM55.3 mm28 mmB843.5 mm+/- 0.3mm¥1,472
AZ9920ブラックオキサイドM44.3 mm16 mmB843 mm+/- 0.3mm¥4,110
AZ9938ブラックオキサイド1 / 4 "9 / 32 "1.75 "B849 / 32 "+/- 0.010 "¥3,094
AZ9937ブラックオキサイド1 / 4 "9 / 32 "1.5 "B849 / 32 "+/- 0.010 "¥2,236
AZ9923ブラックオキサイドM55.3 mm25 mmB843.5 mm+/- 0.3mm¥8,094
AZ9935ブラックオキサイド1 / 4 "9 / 32 "1.25 "B849 / 32 "+/- 0.010 "¥2,016
AZ9929ブラックオキサイドM66.4 mm52 mmB846 mm+/- 0.3mm¥4,962
AZ9930ブラックオキサイド#83 / 16 "3 / 4 "B841 / 8 "+/- 0.010 "¥4,470
AZ9927ブラックオキサイドM66.4 mm40 mmB845 mm+/- 0.3mm¥2,740
AZ9925ブラックオキサイドM66.4 mm32 mmB844 mm+/- 0.3mm¥2,312
AZ9928ブラックオキサイドM66.4 mm45 mmB846 mm+/- 0.3mm¥3,358
AZ9921ブラックオキサイドM44.3 mm20 mmB843 mm+/- 0.3mm¥4,198
AZ9936ブラックオキサイド1 / 4 "9 / 32 "1.375 "B849 / 32 "+/- 0.010 "¥2,284
AZ9934ブラックオキサイド#1013 / 64 "1.25 "B849 / 64 "+/- 0.010 "¥1,934
AZ9932ブラックオキサイド#1013 / 64 "13 / 16 "B849 / 64 "+/- 0.010 "¥6,490
AZ9931ブラックオキサイド#83 / 16 "1"B841 / 8 "+/- 0.010 "¥5,560
AZ9933ブラックオキサイド#1013 / 64 "1.125 "B849 / 64 "+/- 0.010 "¥1,692
AZ9926ブラックオキサイドM66.4 mm36 mmB844 mm+/- 0.3mm¥2,412
AZ9939ブラックオキサイド1 / 4 "9 / 32 "2"B849 / 32 "+/- 0.010 "¥6,414
BZ9933SSシンプルスタイル#1013 / 64 "18-8ステンレス鋼1.125 "B85からC959 / 64 "+/- 0.010 "¥4,912
CZ9939SSシンプルスタイル1 / 4 "9 / 32 "18-8ステンレス鋼2"B85からC959 / 32 "+/- 0.010 "¥15,610
DZ9934SSシンプルスタイル#1013 / 64 "18-8ステンレス鋼1.25 "B85からC959 / 64 "+/- 0.010 "¥4,244
EZ9936SSシンプルスタイル1 / 4 "9 / 32 "18-8ステンレス鋼1.375 "B85からC959 / 32 "+/- 0.010 "¥6,954
FZ9932SSシンプルスタイル#1013 / 64 "18-8ステンレス鋼13 / 16 "B85からC959 / 64 "+/- 0.010 "¥2,980
APPROVED VENDOR -

皿座金、炭素鋼

形式モデル終了ボルトサイズに適合内部径材料外径厚さ価格
A253061-PGニッケル3 / 8 "0.460 "低炭素鋼1"1 / 4 "¥7,437
A6FY96シンプルスタイルM55.3 mmA1ステンレス鋼(快削ステンレス鋼に匹敵)16 mm2.8 mm¥4,226
A6FY92シンプルスタイルM33.2 mmA1ステンレス鋼(快削ステンレス鋼に匹敵)10 mm1.8 mm¥2,200
A6FY98シンプルスタイルM66.4 mmA1ステンレス鋼(快削ステンレス鋼に匹敵)18 mm3.3 mm¥2,038
A6FY94シンプルスタイルM44.3 mmA1ステンレス鋼(快削ステンレス鋼に匹敵)14 mm2.3 mm¥2,860
APPROVED VENDOR -

ワッシャー#10

形式モデル終了内部径材料価格
A253041-PGニッケル0.265 "低炭素鋼¥3,743
B1NU84シンプルスタイル0.250 "18-8ステンレス鋼¥1,754
APPROVED VENDOR -

ワッシャー#4-100個入りパック

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
925167-PGAB9HNE¥1,303

皿座金

皿ワッシャーは、楕円頭ねじおよび皿頭ねじとともに使用され、座面とシール機能を提供します。 Raptor Supplies などのブランドの幅広い皿ワッシャーを提供しています。 グレンジャー そしてマイクロプラスチック。 これらのワッシャーは平ワッシャーと同様に機能しますが、皿頭ネジの座面が特徴です。

よくある質問

皿座金は平座金よりも振動に対する保護がどのように優れているのでしょうか?

  • これらの皿ワッシャーは、取り付けると対象物を押して振動を防ぎます。
  • それらは本質的にバネとして機能します。 ねじ付きファスナーを中心にねじ込むと、ワッシャーの側面が押しつぶされ、対象物に押し付けられます。

仕上げ皿座金とは何ですか?

  • 仕上げ皿ワッシャーはドレスワッシャーとも呼ばれます。
  • これらのワッシャーは、標準の皿ワッシャーよりも頑丈になるように機械加工されており、外観が良くなります。
  • 楕円頭ネジと平頭ネジは、これらの皿ワッシャー内に同一平面上に収まります。

外歯皿座金とは何ですか?

82度皿ネジの頭をしっかりと掴み、振動による接合部の緩みを防ぐ歯付きワッシャーです。

皿穴タイトグリップ外歯ロックワッシャーの意義は何ですか?

これらのワッシャーの歯は、通常の外歯ロックワッシャーよりもネジの頭と接合部に深く食い込みます。 しっかりとした保持力を発揮し、振動による90度皿ネジの緩みを防ぎます。