承認されたベンダー 炭素鋼小ねじ、マイナス、トラス頭
形式 | モデル | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U24861.013.0037 | 0.321 " | 0.086 " | 3 / 8 " | 6-32 | ¥327 | |
B | U24861.013.0100 | 0.321 " | 0.086 " | 1" | 6-32 | ¥425 | |
C | U24861.013.0075 | 0.321 " | 0.086 " | 3 / 4 " | 6-32 | ¥412 | |
D | U24861.013.0050 | 0.321 " | 0.086 " | 1 / 2 " | 6-32 | ¥418 | |
E | U24861.013.0025 | 0.321 " | 0.086 " | 1 / 4 " | 6-32 | ¥405 | |
F | U24861.016.0050 | 0.384 " | 0.102 " | 1 / 2 " | 8-32 | ¥605 | |
G | U24861.016.0150 | 0.384 " | 0.102 " | 1.5 " | 8-32 | ¥1,232 | |
H | U24861.016.0037 | 0.384 " | 0.102 " | 3 / 8 " | 8-32 | ¥571 | |
I | U24861.016.0075 | 0.384 " | 0.102 " | 3 / 4 " | 8-32 | ¥680 | |
J | U24861.016.0100 | 0.384 " | 0.102 " | 1" | 8-32 | ¥731 | |
K | U24861.019.0075 | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 4 " | 10-24 | ¥1,281 | |
L | U24861.019.0100 | 0.448 " | 0.118 " | 1" | 10-24 | ¥1,179 | |
M | 584432-PG | 0.448 " | 0.118 " | 1" | 10-32 | ¥1,721 | |
N | U24861.019.0037 | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 8 " | 10-24 | ¥907 | |
M | 584416-PG | 0.448 " | 0.118 " | 1 / 2 " | 10-32 | ¥905 | |
M | 584424-PG | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 4 " | 10-32 | ¥1,797 | |
O | U24861.019.0050 | 0.448 " | 0.118 " | 1 / 2 " | 10-24 | ¥558 | |
P | U24861.019.0125 | 0.448 " | 0.118 " | 1.25 " | 10-24 | ¥1,606 | |
Q | U24861.019.0150 | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-24 | ¥2,790 | |
M | 584412-PG | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 8 " | 10-32 | ¥758 | |
M | 584448-PG | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-32 | ¥2,029 | |
R | U24861.025.0200 | 0.573 " | 0.15 " | 2" | 1 / 4-20 | ¥4,341 | |
S | U24861.025.0125 | 0.573 " | 0.15 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | ¥3,725 | |
T | U24861.025.0050 | 0.573 " | 0.15 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ¥998 | |
U | U24861.025.0075 | 0.573 " | 0.15 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ¥1,859 | |
V | U24861.025.0100 | 0.573 " | 0.15 " | 1" | 1 / 4-20 | ¥2,239 | |
W | U24861.025.0062 | 0.573 " | 0.15 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ¥2,173 | |
X | U24861.031.0200 | 0.698 " | 0.183 " | 2" | 5 / 16-18 | ¥5,312 | |
Y | U24861.031.0075 | 0.698 " | 0.183 " | 3 / 4 " | 5 / 16-18 | ¥4,539 | |
Z | U24861.031.0150 | 0.698 " | 0.183 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | ¥5,425 | |
A1 | U24861.031.0100 | 0.698 " | 0.183 " | 1" | 5 / 16-18 | ¥5,531 | |
B1 | U24861.031.0250 | 0.698 " | 0.183 " | 2.5 " | 5 / 16-18 | ¥6,840 | |
C1 | U24861.031.0050 | 0.698 " | 0.183 " | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | ¥2,698 | |
D1 | U24861.037.0075 | 0.823 " | 0.215 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | ¥6,698 | |
E1 | U24861.037.0300 | 0.823 " | 0.215 " | 3" | 3 / 8-16 | ¥16,804 | |
F1 | U24861.037.0100 | 0.823 " | 0.215 " | 1" | 3 / 8-16 | ¥6,109 | |
G1 | U24861.037.0200 | 0.823 " | 0.215 " | 2" | 3 / 8-16 | ¥33,530 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラバーロッキングガスケットキー
- 電気タンクレス給湯器
- スキージハンドル
- ドレンオープナー
- メンテナンス作業サポート
- 配管ツール
- エアコンプレッサーアクセサリー
- ラボろ過
- 締め具
- スプリング
- APPROVED VENDOR 工業用ワイヤー棚
- APPROVED VENDOR バタフライダンパー
- PELICAN 折りたたみ式、デュアル(AC / DC)一時的な現場照明
- LIFT-ALL KeyFlexシリーズ、ラウンドスリング、エンドレス
- ACROVYN チェアレール、オイスターグレー、アクロヴィン、長さ114インチ
- PASS AND SEYMOUR デコレーターコンビネーションスイッチ
- COOPER B-LINE B187シリーズブラケット
- COOPER B-LINE B194シリーズブラケット
- VESTIL CR シリーズ ラグラム/カーペットポール、クラス II
- BALDOR / DODGE シングル D V ベルト