APPROVED VENDOR U24861.031.0150 小ネジ Tr 5/16-18 X 1 1/2L、100PK
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭の角度 | 82度 |
頭径 | 0.698 " |
頭の高さ | 0.183 " |
ヘッド形式 | トラス |
長さ | 1.5 " |
材料 | 炭素鋼 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 60,000 PSI |
番手 | 5 / 16-18 |
船の重量(kg) | 16.98 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。