APPROVED VENDOR U24861.037.0100 小ねじトラス 3/8-16 X 1 L、100PK
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
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭の角度 | 82度 |
頭径 | 0.823 " |
頭の高さ | 0.215 " |
ヘッド形式 | トラス |
長さ | 1" |
材料 | 炭素鋼 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 60,000 PSI |
番手 | 3 / 8-16 |
船の重量(kg) | 18.82 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。