APPROVED VENDOR U24861.037.0200 小ねじトラス 3/8-16 X 2 L、100PK
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 30, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭の角度 | 82度 |
頭径 | 0.823 " |
頭の高さ | 0.215 " |
ヘッド形式 | トラス |
長さ | 2" |
材料 | 炭素鋼 |
抗張力 | 60,000 PSI |
番手 | 3 / 8-16 |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。