APPROVED VENDOR Carbon Steel Machine Screw, Slotted, Fillister Head
形式 | モデル | 長さ | ロックウェル硬度 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1HA77 | 1" | B70からB100 | 60,000 PSI | ¥4,475 | |
B | DUA04016GR | 1 / 2 " | B70からB100 | 60,000 PSI | ¥2,868 | |
C | DUA04024GR3M | 3 / 4 " | B70分 | 60,000最小psi | ¥45,759 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDチャンネルストリップフィクスチャ
- 耐薬品性および使い捨ての衣類付属品
- 後方傾斜ブロワー
- 管継手断熱材
- ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター
- クランプ
- 閉所での作業
- ガスヒーターおよび付属品
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 空気圧モーター
- PARKER ユニオンティー、フレアスレッド
- APPROVED VENDOR 注射器の調剤
- WEILER 1/2 "シングルスパイラルブラシ、炭素鋼
- APPROVED VENDOR トライクローバー互換フェルール304ステンレス鋼
- GORLITZ ピローブロックベアリング
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティング90度肘、Fipt x Fipt
- DAZOR ハロゲン20Wピボットベースライト、28インチ
- ALL GEAR 調節可能なハスキー ウーピー スリング
- DAYTON 可変周波数ドライブ