APPROVED VENDOR DUA04024GR3M 小ネジ 1/4-20 X 3/4 インチ、3000PK
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
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | #3 |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.414 " |
頭の高さ | 0.237 " |
ヘッド形式 | フィリスター |
長さ | 3 / 4 " |
材料 | 炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B70分 |
抗張力 | 60,000最小psi |
ねじの長さ | 3 / 4 " |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 18.77 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。