承認されたベンダー エイコーンナッツ
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | ねじ山の深さ | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6CB96 | - | 15 mm | 11.4 mm | M8 X 1.25 | 13 mm | ¥2,643 | |
B | 6CB92 | M3 X 0.5 | 6 mm | 4 mm | M3 X 0.5 | 5.5 mm | ¥1,899 | |
C | 6CB93 | M4 X 0.7 | 8 mm | 5.7 mm | M4 X 0.7 | 7 mm | ¥2,794 | |
D | 6CB94 | M5 X 0.8 | 10 mm | 7.8 mm | - | 8 mm | ¥2,794 | |
E | 6CB95 | M6 X 1 | 12 mm | 8.3 mm | - | 10 mm | ¥2,278 | |
F | 6CB97 | M10 X 1.5 | 18 mm | 13.4 mm | - | 17 mm | ¥2,450 | |
G | 6CB98 | M12 X 1.75 | 22 mm | 16.4 mm | - | 19 mm | ¥3,621 | |
H | 6CB99 | M14 X 2 | 25 mm | 18.4 mm | - | 22 mm | ¥1,921 | |
I | 6CE10 | M16 X 2 | 28 mm | 21.4 mm | - | 24 mm | ¥2,227 | |
J | 6CE11 | M20 X 2.5 | 34 mm | 26.4 mm | - | 30 mm | ¥3,648 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパイラルソー
- ハードハット冷却製品
- クーラントミキサー
- ジェットポンプモーター
- 噴霧スプレーノズル
- ドライバーとナットドライバー
- プラグとレセプタクル
- 土壌試験
- 真鍮
- 水処理
- SNAP-TITE カプラー、真ちゅう、1 / 2-14
- WEILER 3/4 "ノットワイヤーエンドブラシ、炭素鋼
- EAZYPOWER 皿穴、高速度鋼、5枚刃
- DIXON エアブレーキオスエルボー
- DIXON 六角乳首
- MERSEN FERRAZ ULCNNヒューズ
- COOPER B-LINE B269RXNUMX穴右シングルコーナーウィングフィッティング
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 / 2-16 Un
- EATON ハンドルキット
- HUMBOLDT サンプル準備ソー