入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | どんぐりナット |
ブリネル硬度 | 170 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 未評価 |
高さ | 15 mm |
材料 | A2ステンレス鋼(18-8ステンレス鋼と比較可能) |
ねじ山の深さ | 11.4 mm |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | M8 X 1.25 |
ねじの種類 | メトリック |
タイプ | スタンダード |
幅(Width) | 13 mm |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318160060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。