承認されたベンダー A2 ステンレス鋼 (18-8 ステンレス鋼に相当) フェンダー ワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51530.060.0001 | M6 | 6.4 mm | 18 mm | 1.6 mm | +/- 0.20mm | ¥2,199 | |
A | M51530.200.0001 | M20 | 22 mm | 60 mm | 4 mm | +/- 0.60mm | ¥2,673 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 付属のフタ容器
- パッチコード
- コンデンサープロペラハブ
- 油圧バルブエクササイザー
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- ルータ
- マウントと振動制御
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- ストレーナー
- GENERAC NEMA3Rエンクロージャ240電圧自動転送スイッチ
- LUBERFINER 油圧フィルター
- VULCAN HART コントロールボックスアセンブリ
- DURHAM MANUFACTURING モバイルワークステーション
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS まな板付き6100シリーズメトリックガスケットカッターキット
- MARATHON MOTORS ブルーチップの厳しい義務/冷却塔モーター、XNUMX速、リジッドベース、三相
- CALBRITE ステンレススチール製フレックス-リジッドコネクター
- UNGER 窓拭きキット
- NIBCO スプロケット