APPLETON ELECTRIC フロントカバー/チャンバー/スイッチアセンブリ
形式 | モデル | アンプ | HP | 安全性評価 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EDSF21Q | 20 | 1 HP @ 120VACおよび2HP @ 240 VAC | UL 894、UL 1203、ULはクラスI、ディビジョン1、グループC、Dにリストされています。 クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラスIII | 1ポール | ¥76,162 | |
A | EDSF22Q | 20 | 1 HP @ 120VACおよび2HP @ 240 VAC | UL 894、UL 1203、ULはクラスI、ディビジョン1、グループC、Dにリストされています。 クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラスIII | 2ポール | ¥94,528 | |
A | EDSF24WQ | 20 | 1 HP @ 120VACおよび2HP @ 240 VAC | UL 894、UL 1203、ULはクラスI、ディビジョン1、グループC、Dにリストされています。 クラスI、ディビジョン2、グループC、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラスIII | 4-Way | ¥114,815 | |
A | EDSF23WQ | 20 | 1 HP @ 120VACおよび2HP @ 240 VAC | UL 894、UL 1203、ULはクラスI、ディビジョン1、グループC、Dにリストされています。 クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラスIII | 3-Way | ¥81,058 | |
A | EDSF32Q | 30 | 2 HP @ 120/240 VAC | UL 894、UL 1203、ULはクラスI、ディビジョン1、グループC、Dにリストされています。 クラスI、ディビジョン2、グループC、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラスIII | 2ポール | ¥98,725 | |
A | EDSF31Q | 30 | 2 HP @ 120/240 VAC | UL 894、UL 1203、ULはクラスI、ディビジョン1、グループC、Dにリストされています。 クラスI、ディビジョン2、グループC、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラスIII | 1ポール | ¥79,511 | |
A | EDSF33WQ | 30 | 2 HP @ 120/240 VAC | UL 894、UL 1203、ULはクラスI、ディビジョン1、グループC、Dにリストされています。 クラスI、ディビジョン2、グループC、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラスIII | 3-Way | ¥82,641 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストリングトリマー
- ローラー
- ケーブルビット
- 検知管ポンプとキット
- バッテリーリフティングビーム
- ストラップとタイダウン
- 緊急照明
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 自動車の診断と検査
- 電球関連商品
- EXTRACT-ALL 交換用カーボン
- BRANSON 450アナログソニファイア400w
- BRADY リボンレッド984フィート
- MERSEN FERRAZ オープンスタイル半導体ヒューズホルダー、750V、IEC 円筒形
- HOFFMAN Protekシリーズタイプ4,4X、12ウォールマウントキャビネット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 16-14 Unc Lh
- ABC HAMMERS Stryker XHD シリーズ ハンド スレッジ ハンマー
- BROWNING ローラーリンク
- GROVE GEAR ELシリーズ BLスタイル 832サイズ アルミウォーム減速機