ANVIL レジューシングカップリング
形式 | モデル | CLASS | 接続タイプ | 材料 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FIG 3167 | - | - | 可鍛鉄 | - | - | - | 見積依頼
|
B | FIG 2138 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | 図3221R | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | 図3121R | - | - | 可鍛鉄 | - | - | - | 見積依頼
|
E | FIG 7010 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
F | FIG 2176 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
G | 図 RC-2 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
H | FIG 2118 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
I | FIG 2156 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
J | 図7010FP | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
K | FIG 616 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
L | FIG 3367 | 125 | - | 鋳鉄 | - | - | - | 見積依頼
|
M | 0362162802 | 3000 | ソケット溶接 | - | 1-27 / 64」 | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥4,519 | |
M | 0362175804 | 3000 | ソケット溶接 | - | 2-29 / 32」 | 2 "x 1-1 / 4" | ¥10,421 | |
M | 0362179202 | 3000 | ソケット溶接 | - | 3-35 / 64」 | 2-1 / 2 "1" | ¥32,693 | |
N | 0361181407 | 3000 | ねじ付き | - | 5.5 " | 4 "x 2-1 / 2" | ¥68,433 | |
M | 0362161408 | 3000 | ソケット溶接 | - | 1-1 / 5」 | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥4,879 | |
M | 0362180408 | 3000 | ソケット溶接 | - | 3-35 / 64」 | 2-1 / 2 "2" | ¥32,559 | |
M | 0362166001 | 3000 | ソケット溶接 | - | 1-47 / 64」 | 1 "×3 / 4" | ¥6,978 | |
M | 0362179608 | 3000 | ソケット溶接 | - | 3-35 / 64」 | 2-1/2" x 1-1/4" | ¥32,333 | |
M | 0362183808 | 3000 | ソケット溶接 | - | 4-7 / 32」 | 3 "x 1-1 / 4" | ¥51,847 | |
M | 0362184202 | 3000 | ソケット溶接 | - | 4-7 / 32」 | 3 "x 1-1 / 2" | ¥55,366 | |
M | 0362200404 | 3000 | ソケット溶接 | - | - | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥2,348 | |
M | 0362185001 | 3000 | ソケット溶接 | - | 4-7 / 32」 | 3 "x 2-1 / 2" | ¥55,366 | |
M | 0362189201 | 3000 | ソケット溶接 | - | 5-5 / 16」 | 4 "×2」 | ¥58,752 | |
M | 0362184608 | 3000 | ソケット溶接 | - | 4-7 / 32」 | 3 "×2」 | ¥56,406 | |
M | 0362171209 | 3000 | ソケット溶接 | - | 2.375 " | 1-1/2" x 1/2" | ¥8,619 | |
M | 0362188807 | 3000 | ソケット溶接 | - | 5-5 / 16」 | 4 "x 1-1 / 2" | ¥58,934 | |
M | 0362180002 | 3000 | ソケット溶接 | - | 3-35 / 64」 | 2-1/2" x 1-1/2" | ¥31,233 | |
M | 0362172405 | 3000 | ソケット溶接 | - | 2.375 " | 1-1/2" x 1-1/4" | ¥10,380 | |
M | 0362172009 | 3000 | ソケット溶接 | - | 2.375 " | 1-1 / 2 "1" | ¥8,164 | |
M | 0362171605 | 3000 | ソケット溶接 | - | 2.375 " | 1-1/2" x 3/4" | ¥9,445 | |
M | 0362169005 | 3000 | ソケット溶接 | - | 2-7 / 64」 | 1-1 / 4 "1" | ¥9,687 | |
M | 0362168205 | 3000 | ソケット溶接 | - | 2-7 / 64」 | 1-1/4" x 1/2" | ¥8,595 | |
M | 0362165607 | 3000 | ソケット溶接 | - | 1-47 / 64」 | 1 "×1 / 2" | ¥6,566 | |
M | 0362161804 | 3000 | ソケット溶接 | - | 1-1 / 5」 | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥5,002 | |
N | 0361181506 | 3000 | ねじ付き | - | 5.5 " | 4 "×3」 | ¥70,915 | |
N | 0361181308 | 3000 | ねじ付き | - | 5.5 " | 4 "×2」 | ¥69,768 | |
N | 0361181209 | 3000 | ねじ付き | - | 5.5 " | 4 "x 1-1 / 2" | ¥68,433 | |
M | 0362176208 | 3000 | ソケット溶接 | - | 2-29 / 32」 | 2 "x 1-1 / 2" | ¥10,531 | |
M | 0362175408 | 3000 | ソケット溶接 | - | 2-29 / 32」 | 2 "×1」 | ¥11,387 | |
M | 0362190001 | 3000 | ソケット溶接 | - | 5-5 / 16」 | 4 "×3」 | ¥54,742 | |
M | 0362189607 | 3000 | ソケット溶接 | - | 5-5 / 16」 | 4 "x 2-1 / 2" | ¥58,752 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 埋め込み式照明トリム
- キューブトラック
- ロックセットシリンダー
- 手動による吸盤の持ち上げと取り付け
- 穀物水分テスター
- ラボ機器
- 浴槽/蛇口
- ワイヤーロープと付属品
- 直線運動
- 温水ヒーターおよび付属品
- PARKER MV-10シリーズ A-LOK(R)エンドオスアダプター
- APPROVED VENDOR ROdシール4ID
- T&S プレリンス蛇口
- DIXON スイベルステム
- LIFT PRODUCTS LPT-080-60シリーズ、シザーリフトテーブル
- TB WOODS G-Flex水平カバーキット
- APOLLO VALVES リミットスイッチ
- EATON E65 シリーズ ミニチュア センサー
- TIMKEN E形ピローブロック4ボルトベースベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDTS一減速減速機