定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0362161408 FIG 2159 タイプ 1 径違いインサート、ソケットウェルドエンドスタイル | AF9DNU 29VE66

ANVIL 0362161408図2159タイプ1レデューシングインサート、ソケット溶接エンドスタイル

在庫あり
アイテム:AF9DNU モデル:0362161408相互参照:29VE66

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,879 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemカップリングの削減
ボディ材質鍛鋼
CLASS3000
接続タイプソケット溶接
マックス。 圧力3000のプサイ
穴の数2
外径1-1 / 5」
パイプサイズ1 / 2 "x 1 / 4"
飽和蒸気圧300 psi @ 550度F
温度。 範囲-20度から550度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)3.58
船の長さ(cm)3.58
船幅(cm)3.2
HSコード7307199060

製品バリエーション

プロダクトモデルCLASS接続タイプ材料外径パイプサイズ価格
ANVIL 0362175408 減速カップリング 2 インチ x 1 インチ鍛造スチール | AF9CVN 29VE78 03621754083000ソケット溶接-2-29 / 32」2 "×1」¥11,387
ANVIL 0362175804 レデューシング カップリング 2 インチ x 1-1/4 インチ | AF9CVP 29VE79 03621758043000ソケット溶接-2-29 / 32」2 "x 1-1 / 4"¥10,421
ANVIL 0362176208 レデューシング カップリング 2 インチ x 1-1/2 インチ | AF9CVQ 29VE80 03621762083000ソケット溶接-2-29 / 32」2 "x 1-1 / 2"¥10,531
ANVIL 0362179202 レジューシング カップリング 2-1/2 インチ x 1 インチ | AF9CVR 29VE86 03621792023000ソケット溶接-3-35 / 64」2-1 / 2 "1"¥32,693
ANVIL 0361181209 レデューシング カップリング 4 インチ x 1-1/2 インチ | AF9DGA 29VC61 03611812093000ねじ付き-5.5 "4 "x 1-1 / 2"¥68,433
ANVIL 0361181308 黒鍛造鋼製減速カップリング、4 X 2 パイプ | AF9DGB 29VC62 03611813083000ねじ付き-5.5 "4 "×2」¥69,768
ANVIL 0361181407 レジューシング カップリング 4 インチ x 2-1/2 インチ | AF9DGC 29VC63 03611814073000ねじ付き-5.5 "4 "x 2-1 / 2"¥68,433

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0362161408図2159タイプ1レデューシングインサート、ソケット溶接エンドスタイル
¥4,879 /単価