入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリングの削減 |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 2 |
外径 | 2-29 / 32」 |
パイプサイズ | 2 "x 1-1 / 2" |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 8.08 |
HSコード | 7307199060 |
モデル | CLASS | 接続タイプ | 材料 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0362175408 | 3000 | ソケット溶接 | - | 2-29 / 32」 | 2 "×1」 | ¥11,387 | |
0362175804 | 3000 | ソケット溶接 | - | 2-29 / 32」 | 2 "x 1-1 / 4" | ¥10,421 | |
0362179202 | 3000 | ソケット溶接 | - | 3-35 / 64」 | 2-1 / 2 "1" | ¥32,693 | |
0361181209 | 3000 | ねじ付き | - | 5.5 " | 4 "x 1-1 / 2" | ¥68,433 | |
0361181308 | 3000 | ねじ付き | - | 5.5 " | 4 "×2」 | ¥69,768 | |
0361181407 | 3000 | ねじ付き | - | 5.5 " | 4 "x 2-1 / 2" | ¥68,433 | |
0361181506 | 3000 | ねじ付き | - | 5.5 " | 4 "×3」 | ¥70,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。