EATON E65 シリーズ小型センサー
Eaton E65 シリーズ小型センサーは、自動車、包装、マテリアルハンドリング、食品および飲料業界における透明な物体の検出に最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E65LNL9FES | ¥1,020,754 | 見積依頼
|
A | E65VBL3 | ¥114,879 | 見積依頼
|
A | E65CBL2N | ¥196,656 | 見積依頼
|
A | E65VBL2 | ¥152,357 | 見積依頼
|
A | E65CBL6 | ¥110,010 | 見積依頼
|
A | E65VBL2N | ¥196,656 | 見積依頼
|
A | E65CBL2 | ¥152,357 | 見積依頼
|
A | E65KFB1F | ¥170,856 | 見積依頼
|
A | E65VBL4 | ¥77,397 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton E65 シリーズ小型センサーには、精度を高め、機器故障の危険を最小限に抑えるための安定性インジケーターが付属しています。
- これらは、同一の光学性能を備えた前方または直角の視野を備えており、頻繁な再校正の必要性を軽減します。
- 同社の光ファイバー モデルには、簡単かつ確実に設置できるように DIN レール取り付けクリップが装備されています。
よくある質問
これらの E65 シリーズ小型センサーの動作電圧範囲はどれくらいですか?
DC10~30V。
Eaton E65 シリーズ小型センサーの推奨取り付け手順は何ですか?
E65 シリーズ小型センサーは、電磁干渉源のない、清潔で乾燥した環境に取り付けることをお勧めします。 検出面は対象物に対して垂直に配置し、検出範囲をチェックしてセンサーが適切に機能していることを確認してください。
これらの E65 シリーズ小型センサーにはどのようなメンテナンスが必要ですか?
E65 シリーズ小型センサーは頻繁なメンテナンスを必要としませんが、検出面の汚れや破片を取り除くために時々掃除する必要がある場合があります。 清掃には柔らかく乾いた布を使用し、センサーに損傷を与える可能性のある研磨材や溶剤の使用は避けることをお勧めします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プレートキャスター
- ストロボスコープとタコメーターのアクセサリ
- 押しボタンエンクロージャ
- 緊急避難所のヒーターとエアコン
- バリアグラブアクセサリー
- ロープとロープアクセサリー
- 測定装置
- 換気
- 直線運動
- セキュリティアラームと警告
- APPROVED VENDOR 12VDCラウンドインジケーターライト
- KIPP 1 / 2-13ネジサイズステンレス鋼スターノブ
- INTERMATIC タイマーアクセサリー
- GATES ブッシングシリーズ1108
- GRUVLOK 45度塗装済みロングラジアスエルボ
- SPEARS VALVES PVCクラス100IPS製造フィッティングレデューサーカップリング、ソケットxソケット
- SPEARS VALVES CPVC プラグ ゲート バルブ、フランジ付きエンド、FKM
- LEESON ODP ファン モーター、単相、防滴、弾力性のあるベース
- WESTWARD チッピングハンマー
- BALDOR / DODGE 隣接するネジ