DAYTON 11X854Vベルトバンド5 / d180
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドVベルト |
ベルトタイプ | D |
構造 | 強化ネクタイバンド |
業界番号 | 5 / D180 |
材料 | 高強度引張コード付きゴム含浸布カバー |
リブ数 | 5 |
外側の長さ | 186.125 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 27 / 32 " |
上幅 | 6.25 " |
船の重量(kg) | 21.2 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。