PROTO ソケットセット
プロトソケットセットは、損傷した頑固なファスナーだけでなく、アルミニウム、鉛、スズなどの柔らかい素材で作られたファスナーにも適しています。
形式 | モデル | 材料 | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 測定タイプ | 個数 | ポイント数 | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J54207 | - | - | - | - | 15 | - | メトリック | - | ¥61,106 | |
B | J54201 | - | - | - | - | 23 | - | メトリック | - | ¥108,559 | |
C | J54128 | - | - | - | - | 27 | - | SAE | - | ¥159,491 | |
D | J54205 | - | - | - | - | 15 | - | メトリック | - | ¥38,111 | |
E | J54124 | - | - | - | - | 26 | - | SAE | - | ¥136,204 | |
F | J54206 | - | - | - | - | 15 | - | メトリック | - | ¥38,383 | |
G | J54130T | - | 16 "x 15" x 2 1/2 " | ブローモールドケース | SAE | 30 | - | - | - | ¥107,737 | 見積依頼
|
H | J54118S | - | 16 "x 11" x 2 1/2 " | ブローモールドケース | SAE | 18 | - | - | - | ¥66,087 | 見積依頼
|
I | J54218 | - | - | - | - | 54 | - | メトリック | - | ¥240,159 | |
J | J54132 | - | - | - | - | 65 | - | SAE | - | ¥320,798 | |
K | J54110 | - | - | - | - | 15 | - | SAE | - | ¥43,350 | |
L | J54118T | - | 16 "x 11" x 2 1/2 " | ブローモールドケース | SAE | 18 | - | - | - | ¥64,387 | 見積依頼
|
M | J54302 | - | - | - | - | 15 | - | SAE | - | ¥44,380 | |
N | J54116AS | - | 16 "x 11" x 2 1/2 " | ブローモールドケース | SAE | 16 | - | - | - | ¥82,875 | 見積依頼
|
O | J54115S | - | 16 "x 11" x 2 1/2 " | ブローモールドケース | SAE | 15 | - | - | - | ¥56,737 | 見積依頼
|
P | J54211 | - | - | - | - | 24 | - | メトリック | - | ¥81,517 | |
Q | J54209 | - | - | - | - | 23 | - | メトリック | - | ¥66,535 | |
R | J54113 | - | - | - | - | 19 | - | SAE | - | ¥73,590 | |
S | J54109 | - | - | - | - | 19 | - | SAE | - | ¥73,537 | |
T | J54107 | - | - | - | - | 15 | - | SAE | - | ¥65,464 | |
U | J54101 | - | - | - | - | 19 | - | SAE | - | ¥113,417 | |
V | J54114 | - | - | - | - | 15 | - | SAE | - | ¥44,901 | |
W | J54105 | - | - | - | - | 19 | - | SAE | - | ¥116,114 | |
X | J54103 | - | - | - | - | 15 | - | SAE | - | ¥67,432 | |
Y | J54104 | - | - | - | - | 11 | - | SAE | - | ¥51,920 | |
Z | J54230T | - | 16 "x 15" x 2 1/2 " | ブローモールドケース | メトリック | 30 | - | - | - | ¥92,862 | 見積依頼
|
A1 | J54210 | - | - | - | - | 22 | - | メトリック | - | ¥102,369 |
ソケットセット
プロトソケットセットは、損傷した頑固なファスナーや、アルミニウム、鉛、スズなどの柔らかい素材で作られたファスナーでの使用に適しています。 これらのプロトインパクトソケットは、応力をコーナーから遠ざけ、広い表面積に均一に分散するためのラジアスコーナーデザインを特徴とするTorquePlus構成を備えています。 これらのソケットの内部設計により、エッジの丸みがさらに減少し、摩耗したファスナーや錆びたファスナーをより柔軟に回転させることができます。 これらのプロトツールソケットセットは、1 / 4、3 / 8、および1/2インチのドライブサイズで利用でき、クロム、完全研磨、または黒色酸化物仕上げが施されています。 Raptor Supplies.
特徴
- これらのプロトインパクトソケットは、角から離れて応力をシフトし、大きな表面積に均一に分散させるためのラジアスコーナー設計のTorquePlus構成を備えています。
- 内部設計により、エッジの丸みが減少し、摩耗したファスナーや錆びたファスナーをより柔軟に回転させることができます。
- それらは露出した表面の腐食に抵抗するためにサテン/クロム/完全に磨かれた/黒い酸化物の終わりを特色にします。
- これらのProtoソケットセットは、1 / 4、3 / 8、および1/2インチのドライブサイズで利用できます。
規格と承認
- ASME B107.1
よくある質問
適切なソケットセットを選択するには、どのような要素を考慮する必要がありますか?
- メートル法またはSAE測定
- ドライブサイズ
- Points
6ポイントまたは12ポイントのどちらが良いですか?
- 12ポイントのソケットは軽量の修理に理想的ですが、6ポイントのソケットは重いレンチに推奨されます。
- 6ポイントのソケットは、角や頑固な留め具から滑り落ちる可能性がはるかに低くなります。
ラチェットとソケットの違いは何ですか?
ラチェットは、スクエアドライブコネクタを介してソケットの一端にスナップするハンドルです。 ソケットのもう一方の端は留め具にフィットします。 ラチェットセットには、時計回りに回すとハンドルが締まり、反時計回りに振ると自由に回転する機構があります。