入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
終了 | フルポリッシュ |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 15 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 12ポイント標準:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、 1-1 / 8、1-3 / 16、1-1 / 4 " |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 12 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679240349 |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。