PROTO J54101 ソケットセット 1/2インチ差込角 19個
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
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | 6 |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
終了 | フルポリッシュ |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 19 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 6 pt. Deep: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679240639 |
船の重量(kg) | 6.32 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。