PROTO J54201 ソケットセット 1/2インチ差込角 23個
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
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | 12 |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
終了 | フルポリッシュ |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 23 |
SAEまたはメトリック | メトリック |
ソケットが含まれています | 12点深さ:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32mm |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679240660 |
船の重量(kg) | 5.65 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。