PROTO J54132 ソケットセット 1/2インチ差込角 65個
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
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | 12 |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
終了 | フルポリッシュ |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 65 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 8ポイント標準:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、1 "、12ポイント標準:3/8、 7 / 16、1 / 2、9 / 16、19 / 32、5 / 8、11 / 16、3 / 4、25 / 32、13 / 16、7 / 8、29 / 32、15 / 16、1、 1-1 / 16、1-1 / 8、1-3 / 16、1-1 / 4、1-5 / 16、1-3 / 8、1-7 / 16、1-1 / 2 "、12 pt。 ディープ:1 / 2、9 / 16、 |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 8、12 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 14.58 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。