BELL & GOSSETT Yとバスケットストレーナー 溶接金属、接合化合物、破片などの汚染物質が液体や気体を通って流れるのを制限するように設計された鋳鉄/鋳造真鍮製の Y ストレーナが含まれています。 高い汚れ保持能力が特徴で、それぞれ最大 300 psi および 400 psi の蒸気圧と水圧に対応できます。
溶接金属、接合化合物、破片などの汚染物質が液体や気体を通って流れるのを制限するように設計された鋳鉄/鋳造真鍮製の Y ストレーナが含まれています。 高い汚れ保持能力が特徴で、それぞれ最大 300 psi および 400 psi の蒸気圧と水圧に対応できます。
Y およびバスケット ストレーナーは、液体から沈殿物、汚れ、破片、固形物をインラインで除去するのに適しています。これらは、メーター、スチームトラップ、レギュレーターなどの流体制御アプリケーションとして使用されます。...続きを読む
形式 | モデル | 接続 | 住宅資材 | 材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 415C-1 " | ¥11,997 | |||||||
A | 420C-1 " | ¥43,817 | |||||||
A | 415C-1-1 / 2 " | ¥19,127 | |||||||
A | 415C-1-1 / 4 " | ¥16,160 | |||||||
A | 420C-1 / 2 " | ¥25,032 | |||||||
A | 415C-1 / 2 " | ¥8,729 | |||||||
A | 415C-2 " | ¥27,899 | |||||||
A | 415C-3 / 4 " | ¥10,049 | |||||||
A | 420C-3 / 4 " | ¥31,203 |
詳細はこちら
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- 換気
- 電子/ベンチテスト
- 作物の苗床と造園
- 合金鋼
- 溶接テーブルアクセサリー
- エポキシアプリケーターアクセサリー
- デジタルパネルマウント温度計
- シャワーヘッドと浴槽の蛇口
- 溶接場
- MEGAPRO マルチビットドライバーセット
- AUTONICS PNPフォンセンサー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS パッチコード、ネットセレクト
- KANT-TWIST ウィーバーグリップ付きレバークランプ、オレンジ
- PASS AND SEYMOUR 手動モーターコントローラー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 8-11 Unc Lh
- KERN AND SOHN OBS-1シリーズ 透過型光学顕微鏡
- BALDOR / DODGE GTM、XNUMX ボルト ピロー ブロック GRIP TIGHT アダプター ボール ベアリング
- SUPCO アルミファンブレード
- GUARDIAN EQUIPMENT AquaGuard Gravity-Flow ポータブル洗眼剤