入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
接続 | 3/4 "(F)NPT |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
住宅資材 | 鋳鉄 |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 圧力 | 蒸気の場合は250、水は400 |
メッシュ | 20 |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
画面 | ステンレス鋼20 |
スクリーン素材 | 合金20ステンレス鋼 |
画面サイズ | 20 |
サイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | CN |
モデル | 接続 | 住宅資材 | 材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415C-1 / 2 " | 1/2 "(F)NPT | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 蒸気の場合は250、水は400 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥8,729 | |
415C-1 " | 1 "(F)NPT | - | 鋳鉄 | 蒸気の場合は250、水は400 | - | 1" | ¥11,997 | |
415C-1-1 / 4 " | 1-1 / 4 "(F)NPT | - | 鋳鉄 | 蒸気の場合は250、水は400 | - | 1.25 " | ¥16,160 | |
415C-1-1 / 2 " | 1-1 / 2 "(F)NPT | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 蒸気の場合は250、水は400 | 1.5 " | 1.5 " | ¥19,127 | |
415C-2 " | 2 "(F)NPT | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 蒸気の場合は250、水は400 | 2" | 2" | ¥27,899 | |
420C-1 / 2 " | 1/2 "(F)NPT | 真鍮キャスト | 真鍮キャスト | 蒸気の場合は300、水は400 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥25,032 | |
420C-3 / 4 " | 3/4 "(F)NPT | 真鍮キャスト | 真鍮キャスト | 蒸気の場合は300、水は400 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥31,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。