定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BELL & GOSSETT 420C - 1/2 ストレーナー パイプライン Y 1/2 インチ | AD8ZRL 4NU90

BELL & GOSSETT 420C - 1/2 インチ ストレーナー パイプライン Y 1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AD8ZRL モデル:420C-1 / 2 "相互参照:4NU90

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥25,032 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemYストレーナー
接続1/2 "(F)NPT
接続タイプFNPT×FNPT
住宅資材真鍮キャスト
材料真鍮キャスト
マックス。 圧力蒸気の場合は300、水は400
メッシュ20
パイプサイズ1 / 2 "
画面ステンレス鋼20
スクリーン素材合金20ステンレス鋼
画面サイズ20
サイズ1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)9.4
船幅(cm)6.1
HSコード8421290065
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル接続住宅資材材料マックス。 圧力パイプサイズサイズ価格
BELL & GOSSETT 415C - 1/2 インチ ストレーナー パイプライン Y 1/2 インチ | AD8ZRE 4NU84 415C-1 / 2 "1/2 "(F)NPT鋳鉄鋳鉄蒸気の場合は250、水は4001 / 2 "1 / 2 "¥8,729
BELL & GOSSETT 415C - 3/4 インチ ストレーナー パイプライン Y 3/4 インチ | AD8ZRF 4NU85 415C-3 / 4 "3/4 "(F)NPT鋳鉄鋳鉄蒸気の場合は250、水は4003 / 4 "3 / 4 "¥10,049
BELL & GOSSETT 415C - 1 インチ ストレーナー パイプライン Y 1 インチ | AD8ZRG 4NU86 415C-1 "1 "(F)NPT-鋳鉄蒸気の場合は250、水は400-1"¥11,997
BELL & GOSSETT 415C - 1-1/4 インチ ストレーナー パイプライン Y 1 1/4 インチ | AD8ZRH 4NU87 415C-1-1 / 4 "1-1 / 4 "(F)NPT-鋳鉄蒸気の場合は250、水は400-1.25 "¥16,160
BELL & GOSSETT 415C - 1-1/2 インチ ストレーナー パイプライン Y 1 1/2 インチ | AD8ZRJ 4NU88 415C-1-1 / 2 "1-1 / 2 "(F)NPT鋳鉄鋳鉄蒸気の場合は250、水は4001.5 "1.5 "¥19,127
BELL & GOSSETT 415C - 2 インチ ストレーナー パイプライン Y 2 インチ | AD8ZRK 4NU89 415C-2 "2 "(F)NPT鋳鉄鋳鉄蒸気の場合は250、水は4002"2"¥27,899
BELL & GOSSETT 420C - 3/4 インチ ストレーナー パイプライン Y 3/4 インチ | AD8ZRM 4NU91 420C-3 / 4 "3/4 "(F)NPT真鍮キャスト真鍮キャスト蒸気の場合は300、水は4003 / 4 "3 / 4 "¥31,203

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BELL & GOSSETT 420C - 1/2 インチ ストレーナー パイプライン Y 1/2 インチ
¥25,032 /単価