WESCOパワードリフトテーブル
Wesco 電動リフト テーブルは、倉庫、金属加工工場、製造工場での積み込み/積み下ろし、組み立て、保守および検査の用途で、重い材料を持ち上げたり、ユーザーの曲げを減らしたりするのに理想的です。 これらの車輪付きのバッテリー駆動のリフト テーブルは、アイテムを短距離移動することによって持ち上げられる荷物を配置するためにも使用されます。 シザーリフトテーブルと比較して、プラットフォームテーブルの下にオープンスペースがあります。...続きを见る
形式 | モデル | 負荷容量 | 全幅 | 最大持ち上げ高さ | プラットフォームの長さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261108 | 1000ポンド | 18 " | 47.5 " | 36 " | 30.5 " | 39.25 " | ¥890,807 | |
A | 261100 | 2000ポンド | 24 " | 47.5 " | 36 " | 30.5 " | 39.25 " | ¥979,867 | |
A | 261102 | 2000ポンド | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ¥937,097 | |
A | 261103 | 2000ポンド | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | ¥1,040,789 | |
A | 261101 | 2000ポンド | 32 " | 47.5 " | 48 " | 30.5 " | 51.25 " | ¥1,061,778 | |
A | 261105 | 4000ポンド | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | ¥1,102,768 | |
A | 261104 | 4000ポンド | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ¥963,023 | |
A | 261107 | 6000ポンド | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | ¥1,117,595 | |
A | 261106 | 6000ポンド | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ¥1,119,779 |
パワードリフトテーブル
Wescoのパワーリフトテーブルは、最大6000ポンドの負荷を持ち上げることができるスチール構造です。これらのテーブルは、テーブルを安定してロードおよびアンロードするための標準のフロアロック、および読みやすい照明付きバッテリーステータス電圧計と統合されています。 これらのユニットの36つの剛性および48つのスイベルフェノール樹脂キャスターは、追加の操作性を提供します。 これらのウェスコリフトテーブルの多種多様なものから選択してください。プラットフォームの長さはXNUMX〜XNUMXインチです。 Raptor Supplies.
特徴
- Wesco 電動リフト テーブルは、バッテリ駆動の制御機構を使用して荷物を持ち上げます。
- 点灯するバッテリーステータス電圧計とバッテリー充電ステータスインジケーターがあり、利用可能な電力のステータスを簡単に理解できます。
- これらのリフト テーブルには、ハンドルと、荷物を運ぶためのフェノール樹脂製の 2 つのスイベル & 2 つの固定 6 インチ ホイールが装備されています。
- 積み降ろし中に安定した状態を保つための標準フロアロックがあります。
- ユーザーは、注文時にモデル番号の末尾に -PD を追加するだけで、これらの電動リフト テーブルに電動ドライブ機能を追加できます。 たとえば、パワー ドライブ付きの Wesco 261108 リフト テーブルを注文するには、Wesco 261108-PD を注文します。
- ユーザーは、特定のアプリケーションで使用するために、プッシュプル長さ、プッシュプル幅、ローラートップ長さ、ローラートップ幅、ボール転送テーブルなどのテーブルトップオプションを備えたこれらのリフトテーブルを注文できます。
よくある質問
これらの Wesco 電動リフト テーブルで利用可能なプラットフォーム テーブルの寸法は?
これらの Wesco 電動リフト テーブルには、18 x 36、24 x 36、および 32 x 48 インチの寸法のプラットフォーム テーブルがあります。
これらの Wesco 電動リフト テーブルの持ち上げ能力はどれくらいですか?
これらの Wesco 電動リフト テーブルは、1000 ~ 6000 ポンドの重さの荷物を持ち上げることができます。
これらの Wesco 電動リフト テーブルは、充電中でも使用できますか?
はい、これらの Wesco 電動リフト テーブルは、バッテリーが最小限に充電されている場合に再充電しながら操作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プロセスキャリブレーター
- ヒューズクリップ
- 連続屈曲ケーブル
- ボルトクランプ
- ドキュメントおよびポスターフレーム
- 自動車メンテナンスツール
- ガスヒーターおよび付属品
- ガス溶接装置
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- フローリング
- UNITED SCIENTIFIC マイクロチューブ収納ボックス
- KRUEGER レベルゲージタンクNpt
- WESTWARD ナットドライバー六角
- ENPAC ドリピローバーム
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 1 /2-6Uncに移動
- ACME ELECTRIC 単相昇降圧変圧器、277V 一次側
- MCDONNELL & MILLER リリーフバルブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XDVS一減速減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MSTS 一減速減速機
- WEG 電気モーター、20馬力