WESCO 261105 電動リフトテーブル、耐荷重 4000 ポンド、サイズ 48 インチ x 32 インチ、リフト 59 インチ
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
アイテム価格 | パワードリフトテーブル |
最大持ち上げ高さ | 59 " |
吊り上げ高さ最小 | 37 " |
負荷容量 | 4000ポンド |
全体の高さ | 37 " |
全体の長さ(Overall Length) | 51.25 " |
全幅 | 32 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームの幅 | 32 " |
最先端の | 電池 |
製品データシート | wesco-261105.pdf |
ホイール素材 | フェノール |
船の重量(kg) | 273.15 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 130.18 |
船幅(cm) | 81.28 |
モデル | 負荷容量 | 全幅 | 最大持ち上げ高さ | プラットフォームの長さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261108 | 1000ポンド | 18 " | 47.5 " | 36 " | 30.5 " | 39.25 " | ¥890,807 | |
261100 | 2000ポンド | 24 " | 47.5 " | 36 " | 30.5 " | 39.25 " | ¥979,867 | |
261101 | 2000ポンド | 32 " | 47.5 " | 48 " | 30.5 " | 51.25 " | ¥1,061,778 | |
261102 | 2000ポンド | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ¥937,097 | |
261103 | 2000ポンド | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | ¥1,040,789 | |
261104 | 4000ポンド | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ¥963,023 | |
261106 | 6000ポンド | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | ¥1,119,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。