PASS AND SEYMOUR コンビネーションデバイスの配線
Trademaster シリーズ単極スイッチと単一レセプタクルの組み合わせ
Pass および Seymour Trademaster シリーズの単極スイッチと単一レセプタクルの組み合わせは、単一の場所から照明と電源を制御するために使用されます。 これらの組み合わせデバイスは、XNUMX つの個別デバイスのスペースに収まるように設計されており、設置スペースを節約し、電気ボックスを効率的に使用できます。 スイッチング制御と電源コンセント機能の両方を XNUMX つのユニットで提供します。 これらのブレークオフ スイッチとレセプタクルには、信頼性の高い電気接続を実現する熱処理されたトリプルワイプ真鍮電源接点が付属しています。 ポールに取り付けて簡単に設置できます。 これらの NEC 認定ユニットには、異物の挿入を防ぎ安全性を高めるためのデュアル メカニカル シャッター システムがさらに装備されています。 これらのデバイスは、防水動作のためのプラスチック構造とユーザー向けの改良された断熱機能も備えています。
Pass および Seymour Trademaster シリーズの単極スイッチと単一レセプタクルの組み合わせは、単一の場所から照明と電源を制御するために使用されます。 これらの組み合わせデバイスは、XNUMX つの個別デバイスのスペースに収まるように設計されており、設置スペースを節約し、電気ボックスを効率的に使用できます。 スイッチング制御と電源コンセント機能の両方を XNUMX つのユニットで提供します。 これらのブレークオフ スイッチとレセプタクルには、信頼性の高い電気接続を実現する熱処理されたトリプルワイプ真鍮電源接点が付属しています。 ポールに取り付けて簡単に設置できます。 これらの NEC 認定ユニットには、異物の挿入を防ぎ安全性を高めるためのデュアル メカニカル シャッター システムがさらに装備されています。 これらのデバイスは、防水動作のためのプラスチック構造とユーザー向けの改良された断熱機能も備えています。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | TM8111-LVLA | 見積依頼 |
A | TM811-BKCC6 | 見積依頼 |
A | TM811-LVLA | 見積依頼 |
コンビネーションスイッチ
Trademaster シリーズ XNUMX 方向コンビネーション スイッチとパイロット ライト
Pass And Seymour Trademaster シリーズの 12 方向コンビネーション スイッチとパイロット ライトは、複数の入り口がある廊下、階段、部屋で使用されます。 さまざまな場所からライトを操作でき、点灯状態の確認に最適なパイロットライトが内蔵されているため、ユーザーエクスペリエンスと安全性が向上します。 14 および XNUMX AWG ワイヤの両方にサイドワイヤの互換性があり、さまざまなゲージ要件に対応しながら配線プロセスを簡素化します。 デュアルメカニカルシャッター方式を採用した耐タンパーバージョンを搭載し、異物の侵入を防止し安全性を高めたコンビネーションスイッチです。 個別または共通の給電接続用にブレークオフ設計が施されているため、設置時に簡単に適応できます。
Pass And Seymour Trademaster シリーズの 12 方向コンビネーション スイッチとパイロット ライトは、複数の入り口がある廊下、階段、部屋で使用されます。 さまざまな場所からライトを操作でき、点灯状態の確認に最適なパイロットライトが内蔵されているため、ユーザーエクスペリエンスと安全性が向上します。 14 および XNUMX AWG ワイヤの両方にサイドワイヤの互換性があり、さまざまなゲージ要件に対応しながら配線プロセスを簡素化します。 デュアルメカニカルシャッター方式を採用した耐タンパーバージョンを搭載し、異物の侵入を防止し安全性を高めたコンビネーションスイッチです。 個別または共通の給電接続用にブレークオフ設計が施されているため、設置時に簡単に適応できます。
単極パドルコンビネーションスイッチ
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | PS8111-20LA | 見積依頼 | |
B | PS811-20LA | 見積依頼 | |
A | PS8111-20I | 見積依頼 | |
B | PS811-20I | 見積依頼 | |
B | PS811-20W | 見積依頼 | |
C | PS8111-20W | 見積依頼 |
Trademaster シリーズ単極コンビネーション スイッチおよびパイロット ライト
Trademaster シリーズ非接地単極 XNUMX 路コンビネーション スイッチ
Trademaster シリーズ非接地 XNUMX 方向 XNUMX 方向コンビネーション スイッチ
Trademaster シリーズ非接地 XNUMX 単極コンビネーション スイッチ
Trademaster シリーズ単極スイッチと耐タンパ性レセプタクルの組み合わせ
コンビネーションデュプレックスレセプタクル
Radiantシリーズ単極/三路コンビネーションスイッチ
形式 | モデル | 色 | |
---|---|---|---|
A | RCD38TRNICC6 | 見積依頼 | |
B | RCD38TRBK | 見積依頼 | |
C | RCD38TRI | 見積依頼 | |
D | RCD38TRLA | 見積依頼 | |
E | RCD38TRW | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | TM833-LACC | 見積依頼 |
A | TM874DBCC6 | 見積依頼 |
Trademaster シリーズ XNUMX つの単極コンビネーション スイッチ
Trademaster シリーズ XNUMX 路コンビネーション スイッチ
デュプレックスコンビネーションスイッチ、2 USB ポート、1 調光器、白
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AD32UPDRW | CH4DEK | - | 見積依頼 |
コンビネーションスイッチ、レセプタクル、耐タンパー性、3極、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TM838-TRBKCC | CH4GFM | - | 見積依頼 |
デコレーターコンビネーションスイッチ、ブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TM8111-BKCC | CH4GFF | - | 見積依頼 |
コンビネーションスイッチ 接地 120V XNUMX極
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
690ラグ | CH4DFY | - | 見積依頼 |
ストレートブレードスイッチとロックの組み合わせ、15A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4792 | CH3YQP | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 仕上げツール
- 手押し車および手押し車付属品
- 電気ボックス
- リサイクル設備
- ブロンズ
- コンバーチブルハンドトラック
- デジタルノギス
- 汎用フィルターエレメント
- ポリエチレンパイプ
- タイヤ空気圧ケージ
- APPROVED VENDOR エルボー、45度、CTS
- EDSAL バルクストレージラック
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ハンドスタンプ文字B
- COOPER B-LINE タイプ4X連続ヒンジカバーJICエンクロージャー
- REELCRAFT カプラーの削減
- BALDOR / DODGE テークアップ付きローラーベアリングユニット
- SMC VALVES Tuz シリーズ耐摩耗性チューブ
- VESTIL PBSS シリーズ プラスチック製バルク棚および保管庫
- ENERPAC テンショナーアダプターセット
- GRAINGER チタンロッド