音声データ コンセント ボックス フェイスプレート
表面実装ボックス
Iステーションウォールプレート
オーディオ/ビデオモジュールフレーム
Hubbell 構内配線 iSTATION モジュール フレームは、露出した接続をカバーするためにキーストーンやコネクタにフィットするように設計されています。 スナップイン ジャックに最適で、最大 3 つのポートに対応できます。 プラスチック構造により、きれいな仕上がりの外観が得られます。 UNLD シリーズのオーディオ/ビデオ モジュール フレームには、ジャックを簡単に接続できるように拡張ケーブル ポートが付いています。 1、2、3 ポート オプションで利用可能な幅広いオーディオ/ビデオ モジュール フレームからお選びください。
Hubbell 構内配線 iSTATION モジュール フレームは、露出した接続をカバーするためにキーストーンやコネクタにフィットするように設計されています。 スナップイン ジャックに最適で、最大 3 つのポートに対応できます。 プラスチック構造により、きれいな仕上がりの外観が得られます。 UNLD シリーズのオーディオ/ビデオ モジュール フレームには、ジャックを簡単に接続できるように拡張ケーブル ポートが付いています。 1、2、3 ポート オプションで利用可能な幅広いオーディオ/ビデオ モジュール フレームからお選びください。
形式 | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | ギャングの数 | ポート数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IMCRS1AL | ¥4,507 | |||||||||
B | IM2KA15GY | ¥671 | |||||||||
C | IM2KA15EI | ¥671 | |||||||||
D | IM2K1W | ¥612 | |||||||||
E | IM2K1OW | ¥616 | |||||||||
F | IM2KA15W | ¥671 | |||||||||
G | IM1K1AL | ¥475 | |||||||||
H | IM2K1AL | ¥488 | |||||||||
I | IM1K1GY | ¥635 | |||||||||
J | IM1K1OW | ¥616 | |||||||||
K | IM1K1BK | ¥620 | |||||||||
L | IM2KA15BK | ¥671 | |||||||||
M | IM1K1EI | ¥620 | |||||||||
N | IM1SCA15BK | ¥947 | |||||||||
O | IM2K1BK | ¥612 | |||||||||
P | IM2K1EI | ¥612 | |||||||||
Q | IM2K1TI | ¥478 | |||||||||
R | IM2K1GY | ¥616 | |||||||||
S | IM2KA15OW | ¥671 | |||||||||
T | IM1K1W | ¥616 | |||||||||
U | IM1SCA15GY | ¥924 | |||||||||
V | IM1SCA15W | ¥949 | |||||||||
W | IM1SCA15OW | ¥954 | |||||||||
X | IM1SCA15TI | ¥896 | |||||||||
Y | IM1SCA15EI | ¥949 |
スナップフィットオーディオ&ビデオコネクタ
Hubbell Premise Wiring スナップフィット オーディオ & ビデオ コネクタは、テレビ、ビデオカメラ、ステレオ システムの速度とワイヤ終端を向上させることができる迅速なワイヤ接続用のマルチメディア フレームで使用されます。 RCA および F タイプのケーブルを備えており、バランスの取れた強力な信号と高解像度の出力を提供します。 これらのコネクタは、低温でも簡単に操作できるはんだカプラ終端と統合されており、最大 1000V RMS の電圧に耐えることができます。
Raptor Supplies ハベル構内配線も提供します オーディオビデオのアンロードされたモジュール iStation ツールと組み合わせて使用します。
Hubbell Premise Wiring スナップフィット オーディオ & ビデオ コネクタは、テレビ、ビデオカメラ、ステレオ システムの速度とワイヤ終端を向上させることができる迅速なワイヤ接続用のマルチメディア フレームで使用されます。 RCA および F タイプのケーブルを備えており、バランスの取れた強力な信号と高解像度の出力を提供します。 これらのコネクタは、低温でも簡単に操作できるはんだカプラ終端と統合されており、最大 1000V RMS の電圧に耐えることができます。
Raptor Supplies ハベル構内配線も提供します オーディオビデオのアンロードされたモジュール iStation ツールと組み合わせて使用します。
形式 | モデル | ケーブルタイプ | 色 | 深さ | 高さ | 長さ | 終了タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFFGOW | ¥2,577 | ||||||||
B | SFGRFOW | ¥2,949 | ||||||||
C | SFGRFW | - | 見積依頼 | |||||||
D | SFFGW | ¥2,635 | ||||||||
E | SFRCBKBK | ¥1,795 | ||||||||
F | SFRCBKEI | ¥1,795 | ||||||||
G | SFRCBKGY | ¥1,795 | ||||||||
H | SFRCBKFF | ¥2,422 | ||||||||
I | SFRCBKW | ¥1,884 | ||||||||
J | SFRCBI | ¥1,795 | ||||||||
K | SFRCBGY | ¥1,795 | ||||||||
L | SFRCBW | ¥1,795 | ||||||||
M | SFRCBREI | ¥2,407 | ||||||||
N | SFRCBBK | ¥1,795 | ||||||||
O | SFRCBOW | - | 見積依頼 | |||||||
P | SFRC信号 | ¥1,432 | ||||||||
Q | SFRCGNW | ¥1,795 | ||||||||
R | SFRCGNGY | ¥1,795 | ||||||||
S | SFRCGNBK | ¥1,795 | ||||||||
T | SFRCGNEI | ¥1,795 | ||||||||
U | SFRCGNOW | ¥1,795 | ||||||||
V | SFRCGNTI | ¥1,432 | ||||||||
W | SFRCORGY | ¥1,795 | ||||||||
X | SFRCREI | ¥1,795 | ||||||||
Y | SFRCR | ¥1,884 |
ウォールプレート グレー
Hubbell Premise Wiring ウォール プレートは、キーストーン ジャックとコネクタ用の穴とスロットを備えたフレームです。 音声およびデータ接続を介した取り付けに最適で、すっきりとした外観を提供します。 これらは露出から保護するために接続上に垂直に取り付けられます。 これらのフェイスプレートは耐衝撃性熱可塑性プラスチック構造を特徴とし、2 本のネジが付属しています。
Hubbell Premise Wiring ウォール プレートは、キーストーン ジャックとコネクタ用の穴とスロットを備えたフレームです。 音声およびデータ接続を介した取り付けに最適で、すっきりとした外観を提供します。 これらは露出から保護するために接続上に垂直に取り付けられます。 これらのフェイスプレートは耐衝撃性熱可塑性プラスチック構造を特徴とし、2 本のネジが付属しています。
インラインカプラー
Hubbell Premise Wiring インライン カプラーは、低電圧電気ジャックや光コネクタをウォール プレート、ネットワーク ラック、およびシールドされたパッチ パネルとコードに取り付けるためのデータ通信操作で使用されるキーストーン ジャックです。 カテゴリ 6 銅ケーブルおよび RCA ケーブルに最適です。 スナップフィット コネクタは他のコネクタにしっかりとフィットし、インライン カプラは接続用のイーサネット ジャックを受け入れます。 プラスチック/耐衝撃性熱可塑性プラスチック構造により、絶縁が提供され、ケーブルの端が保護されます。 これらのインライン カプラは、カプラおよびはんだ終端タイプが用意されており、幅広い製品からお選びいただけます。
Hubbell Premise Wiring インライン カプラーは、低電圧電気ジャックや光コネクタをウォール プレート、ネットワーク ラック、およびシールドされたパッチ パネルとコードに取り付けるためのデータ通信操作で使用されるキーストーン ジャックです。 カテゴリ 6 銅ケーブルおよび RCA ケーブルに最適です。 スナップフィット コネクタは他のコネクタにしっかりとフィットし、インライン カプラは接続用のイーサネット ジャックを受け入れます。 プラスチック/耐衝撃性熱可塑性プラスチック構造により、絶縁が提供され、ケーブルの端が保護されます。 これらのインライン カプラは、カプラおよびはんだ終端タイプが用意されており、幅広い製品からお選びいただけます。
形式 | モデル | 幅(Width) | ケーブルタイプ | 色 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFRCRRBK | ¥2,322 | |||||||||
B | SFC6BK | ¥7,363 | |||||||||
C | SFC6W | ¥7,203 | |||||||||
D | SFRCORBK | ¥1,812 | |||||||||
E | SFRコレイ | ¥1,795 | |||||||||
F | SFコーラル | ¥1,432 | |||||||||
G | SFRCRBK | ¥1,812 | |||||||||
H | SFRCORW | ¥1,795 | |||||||||
I | SFCOROW | ¥1,795 | |||||||||
J | SFRCYFFW | ¥2,422 | |||||||||
K | SFRCYFFGY | ¥2,407 | |||||||||
L | SFRCOFFBK | ¥2,407 | |||||||||
M | SFRCORFEI | ¥2,407 | |||||||||
N | SFRCOFFGY | ¥2,407 | |||||||||
O | SFコルフォウ | ¥2,407 | |||||||||
P | シュフクフェイ | ¥2,373 | |||||||||
Q | SFRCOFFW | ¥2,407 | |||||||||
R | SFRCGNFFW | ¥2,407 | |||||||||
S | SFRCYFFBK | ¥2,407 | |||||||||
T | SFRCRFFBK | ¥2,407 | |||||||||
U | シュフクフェイ | ¥2,543 | |||||||||
V | SFCRFFGY | ¥2,407 | |||||||||
W | SFRCRFFW | ¥2,543 | |||||||||
X | SFRCWFFW | - | 見積依頼 | ||||||||
Y | SFRCWFFBK | ¥2,407 |
ウォールプレート1ポート
Av プレート、Infini モジュール、コンポーネント、110 ブロック、グレー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IMR1101GY | CE6NKT | - | 見積依頼 |
Avプレート、Infiniモジュール、2ポート、1.5ユニット、グレー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IM2IA15GY | CE6NPU | - | 見積依頼 |
Avプレート Infiniモジュール 2ポート 1.5ユニット 電動アイボリー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IM2IA15EI | CE6NPT | - | 見積依頼 |
Av プレート、Infini モジュール、2 ポート、1.5 ユニット、ブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IM2IA15BK | CE6NPR | - | 見積依頼 |
Avプレート、Infiniモジュール、1ポート、1.5ユニット、ホワイト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IM1IA15W | CE6NPE | - | 見積依頼 |
Avプレート、Infiniモジュール、1ポート、1.5ユニット、グレー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IM1IA15GY | CE6NPC | - | 見積依頼 |
Avプレート、Infiniモジュール、1ポート、1.5ユニット、アイボリー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IM1IA15EI | CE6NPB | - | 見積依頼 |
Av プレート、Infini モジュール、コンポーネント ビデオ、110 ブロック、グレー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IMCR1101GY | CE6NKM | - | 見積依頼 |
壁掛け電話プレート、6 ポジション 4 導体、110 ブロック、電気アイボリー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
NS721I | CE6PTT | - | 見積依頼 |
Av プレート、Infini モジュール、コンポーネント ビデオ、110 ブロック、アイボリー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IMCR1101EI | CE6NKL | - | 見積依頼 |
Av プレート、Infini モジュール、コンポーネント ビデオ、110 ブロック、ブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IMCR1101BK | CE6NKK | - | 見積依頼 |
Av プレート、Infini モジュール、ステレオ ジャック、110 ブロック、グレー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IMAR1101GY | CE6NKB | - | 見積依頼 |
Av プレート、Infini モジュール、ステレオ ジャック、110 ブロック、エレクトリック アイボリー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IMAR1101EI | CE6NKA | - | 見積依頼 |
Av プレート、Infini モジュール、ステレオ ジャック、110 ブロック、ブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IMAR1101BK | CE6NJZ | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 配管ツール
- 磁石と磁気ストリップ
- 電気ツール
- クレーンと花綱設備
- アーク溶接機とプラズマカッター
- フルフェイスレスピレーター
- デッキ
- キーレスブッシング
- ペイントタンクと圧力ポット
- カーペットエクストラクターアクセサリー
- BRADY ユニバーサル/メンテナンススピルキット
- DORIAN ローレット工具ヘッド
- VIBCO BVシリーズボールバイブレーター
- BUSSMANN GLXシリーズ特殊ヒューズ
- B & P MANUFACTURING アルミパレット台車
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 積み重ね可能な棚ビンスチール棚システム
- KETT TOOLS ローター
- ZURN フットペダルバルブアッセンブリ
- CDI CONTROL DEVICES フロートバルブ
- GRAINGER ポリウレタン耐摩耗ゴム