DWYER INSTRUMENTS 温度/湿度/圧力トランスミッターAcc。 Dwyer Instruments の温度、湿度、圧力トランスミッタのアクセサリには、トランスデューサおよび圧力/レベルトランスミッタと併用するためのディスプレイアップグレードキットとツェナー/ガルバニックバリアが含まれます。 ツェナーバリアは、トランスデューサとともに使用するため、危険な場所にある無調整回路から圧力トランスミッタを電気的に絶縁し、動作ステータスを表示するための電源表示 LED を備えています。 取り付けブラケットとともに、これらのアクセサリの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies、Dwyer Instruments の正規代理店です。
Dwyer Instruments の温度、湿度、圧力トランスミッタのアクセサリには、トランスデューサおよび圧力/レベルトランスミッタと併用するためのディスプレイアップグレードキットとツェナー/ガルバニックバリアが含まれます。 ツェナーバリアは、トランスデューサとともに使用するため、危険な場所にある無調整回路から圧力トランスミッタを電気的に絶縁し、動作ステータスを表示するための電源表示 LED を備えています。 取り付けブラケットとともに、これらのアクセサリの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies、Dwyer Instruments の正規代理店です。
温度/湿度/圧力トランスミッターアクセサリ
Raptor Supplies は、LCD スクリーン、リモート表示ツール、トランスミッタ、エンクロージャ、ツェナーバリアなど、Dwyer Instruments の圧力、温度、湿度測定アクセサリを幅広く提供しています。 これらのユニットは、NEMA 4X 定格の保護機能を備えた軽量アルミニウム構造を備えており、屋内と屋外の両方の環境での互換性を備えています。 このブランドのツェナーバリアは、危険区域を通過するエネルギー量を制限し、可燃性雰囲気での発火を抑制します。 また、本質安全動作を実現するために、圧力および温度トランスミッタを監視されていない回路から電気的に絶縁します。
Raptor Supplies は、LCD スクリーン、リモート表示ツール、トランスミッタ、エンクロージャ、ツェナーバリアなど、Dwyer Instruments の圧力、温度、湿度測定アクセサリを幅広く提供しています。 これらのユニットは、NEMA 4X 定格の保護機能を備えた軽量アルミニウム構造を備えており、屋内と屋外の両方の環境での互換性を備えています。 このブランドのツェナーバリアは、危険区域を通過するエネルギー量を制限し、可燃性雰囲気での発火を抑制します。 また、本質安全動作を実現するために、圧力および温度トランスミッタを監視されていない回路から電気的に絶縁します。
詳細はこちら
- ホッパーとキューブトラック
- ボルト
- 電線管継手および付属品
- ウインチ
- 油圧シール
- 特殊マイクロメーター
- ストレートブレードデバイスアクセサリ
- 空気圧制御バルブ
- ロッドエンド
- シリンダーカラー
- KOHLER ソレノイドアセンブリ、ブランドコーラーに適合
- BATTERY DOCTOR フォークターミナル
- SPEARS VALVES PVCクランプオンサドル、ソケットエンド、シングルアウトレット、ホワイト、EPDMOリング
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 6 溝 QD シーブ
- HUMBOLDT アクリル窓
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- WEG CWM-N シリーズ - NEMA 定格の標準コンタクタ
- BROWNING TPZ40Mシリーズ トルクリミッター
- CORDOVA SAFETY PRODUCTS 検査用手袋
- JB INDUSTRIES スリーブ