入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツェナーバリア |
正確さ | -/+ 2μA |
LEDの色 | グリーン電力表示 |
負荷抵抗 | 0から500オーム |
最大動作温度。 | -4度140度までNS |
電源要件 | 20から35Vへ |
相対湿度範囲 | 5~95%RH。 |
セーフエリア出力 | 4〜20 mA |
安全性評価 | 28uV、300オーム、93mA |
保管温度範囲 | -40度176度までNS |
ターミナル | 2.5平方mmまで |
送信電圧 | 16.2オーム負荷で20V @ 250mA、11.0オーム負荷で20V @ 500mA |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。