FPE NCシリーズモールドケースサーキットブレーカ、プラグイン
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NC0220 | 10kAIC @ 120 / 240V | 20A | 2 | 240V | ¥15,411 | 見積依頼
|
A | NC0245 | 10kAIC @ 120 / 240V | 45A | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
A | NC0225 | 10kAIC @ 120 / 240V | 25A | 2 | 240V | ¥23,265 | 見積依頼
|
A | NC0235 | 10kAIC @ 120 / 240V | 35A | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
A | NC0230 | 10kAIC @ 120 / 240V | 30A | 2 | 240V | ¥23,265 | 見積依頼
|
A | NC0215 | 10kAIC @ 120 / 240V | 15A | 2 | 240V | ¥15,411 | 見積依頼
|
A | NC0240 | 10kAIC @ 120 / 240V | 40A | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
A | NC040 | 10kAIC @ 120V | 40A | 1 | 120V | ¥5,777 | 見積依頼
|
A | NC035 | 10kAIC @ 120V | 35A | 1 | 120V | ¥8,758 | 見積依頼
|
A | NC030 | 10kAIC @ 120V | 30A | 1 | 120V | ¥8,282 | 見積依頼
|
A | NC015 | 10kAIC @ 120V | 15A | 1 | 120V | ¥9,200 | 見積依頼
|
A | NC045 | 10kAIC @ 120V | 45A | 1 | 120V | ¥8,758 | 見積依頼
|
NCシリーズモールドケースサーキットブレーカ、プラグイン
FPE モールド ケース サーキット ブレーカは、軽度の過負荷に耐えることができるが、最大の電流制限保護のために深刻な電流サージに即座に応答できる、熱磁気式の交換不可能なトリップを備えて設計されています。 これらのUL認定デバイスは、現場で簡単かつ迅速に設置できるプラグイン取り付け接続と、コンパクトなスペース内に通電コンポーネント、トリップ装置、その他の機構を収容するための成形ケースを備えています。 これらのプラグイン回路ブレーカーは、1 極および 2 極の構造オプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換用コンベヤーベルト
- 材料ホース
- 直径3.3インチのモーター
- コアリングビットセンタリングビット
- エアカーテンキャビネット
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 自動車試験
- 潤滑剤
- 通信部
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- AKRO-MILS 30280 アクロビン スーパーサイズビン
- BEL-ART - SCIENCEWARE ピッチャー
- GRAINGER 男性ルアーロックから男性ルアーロックへ
- SMITH-COOPER 六角レデューシングブッシング、ステンレス鋼
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、フランジ付き、EPDM
- GRAINGER レデューサー
- RINGERS GLOVES 面ファスナーカフインパクトグローブ
- SLOAN メインシート
- SMC VALVES フッ素樹脂シリーズバルブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ XSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機