FPE NC0215 プラグインサーキットブレーカー Nc 15 Amp 240vac 2p 10kaic@120/240v
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
AIC評価 | 10kAIC @ 120 / 240V |
アンプ | 15A |
フレーム型 | NC |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NC015 | 10kAIC @ 120V | 15A | 1 | 120V | ¥9,200 | 見積依頼
|
NC0220 | 10kAIC @ 120 / 240V | 20A | 2 | 240V | ¥15,411 | 見積依頼
|
NC0225 | 10kAIC @ 120 / 240V | 25A | 2 | 240V | ¥23,265 | 見積依頼
|
NC0230 | 10kAIC @ 120 / 240V | 30A | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
NC0235 | 10kAIC @ 120 / 240V | 35A | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
NC0240 | 10kAIC @ 120 / 240V | 40A | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
NC0245 | 10kAIC @ 120 / 240V | 45A | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。